カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980~税込¥71,478~1箱(250本)30日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
MLTタイプ アルミケーブルタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(250本)15日以内出荷から95日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
モジュラージャック用ダストカバー
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)15日以内出荷未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。用途モジュラージャックのダストカバー材質ABS、合成樹脂色ナチュラル質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0使用場所屋内
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781箱(500枚)15日以内出荷印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。用途ケーブルなどへの表示適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)材質ポリオレフィン/ポリエステル質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色黒質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(250個)30日以内出荷カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)15日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(500個)30日以内出荷カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(500個)15日以内出荷仕様ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
薄型固定具 M4サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4サラネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
フラットケーブル固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥82,980~税込¥91,278~1箱(500個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)15日以内出荷壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番100-2558材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110色白質量(g)100種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
結束バンド インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)30日以内出荷セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。材質耐候性ナイロン66色チャコールグレー質量(g)730使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)552使用場所屋内外
結束バンド ベルトタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1箱(1000本)30日以内出荷ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)15日以内出荷インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。用途ケーブルの結束、固定に材質耐候性ナイロン66長さ(mm)41.4色黒質量(g)195穴径(Φmm)7.9使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7適合バンド幅(mm)8.9
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980税込¥105,5781巻15日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。トラスコ品番108-3167材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)2長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781巻30日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。トラスコ品番111-3758材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)1長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)14.3収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,8781巻30日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。トラスコ品番108-3124材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(g)930長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)11.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,3781巻95日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)2色透明長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
19インチラック用可動式ブランクシェード
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(10本)30日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC色黄質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980~税込¥69,278~1巻(2500枚)15日以内出荷から95日以内出荷熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。用途ケーブルの表示材質ポリエステル色白使用温度範囲(℃)-40~150
エポキシ用ケーブルタイマウントベースキット 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1袋ほか15日以内出荷穴があけられないところでの配線の固定に適しています。色黒使用場所屋内外
スーパーリールバンドキット スリムタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)30日以内出荷リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
スーパーリールバンドキット
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(10個)15日以内出荷リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
ダクトシール材
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1箱(6個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)9日以内出荷仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978材質ポリカードネイド質量(g)90
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1箱(500個)ほか15日以内出荷から50日以内出荷コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。材質耐熱性ナイロン66色黒穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
48ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S色黒
ケージナット&ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。適合19インチマウント機器取付け用