26ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,317件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトシール材 PANDUIT(パンドウイット)ダクトシール材PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1箱(6個)ほか
15日以内出荷
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C PANDUIT(パンドウイット)ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-CPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(100個)
9日以内出荷
材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90
12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)12ポート用壁面取付パッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から50日以内出荷
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
材質耐熱性ナイロン66穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)48ポートモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
ケージナット&ネジ PANDUIT(パンドウイット)ケージナット&ネジPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
適合19インチマウント機器取付け用
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(10個)
欠品中
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
用途パネルへのモジュラージャック取付規格UL94-HBトラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0質量(g)137板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(1000個)
15日以内出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへの電話用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス用カラーアイコン データ用PANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66使用場所屋内
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(1000本)
15日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内外記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(500本)
15日以内出荷
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ノリル仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性 PANDUIT(パンドウイット)タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性PANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1袋(100個)
当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質難燃性ナイロン66適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(200個)
15日以内出荷
材質ABS高さ(mm)6.4質量(g)670使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)19.1横(mm)130.3固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)840使用場所屋内
スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1セット(10000本)
翌日出荷
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定ナチュラル材質ナイロン長さ(mm)79最大結束径(Φmm)17仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1セット(500個)
100日以内出荷
材質ABS仕様屋内トラスコ品番858-6314質量(kg)2テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式 長尺ステンレスバンドPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1巻
30日以内出荷から90日以内出荷
材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11長さ(m)25.1仕様屋内外厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-40~140℃
バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式 ステンレスバンドPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1巻
30日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)長さ(m)304.8仕様屋内外トラスコ品番856-7530幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3使用温度範囲(℃)-80~538℃
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1巻
30日以内出荷
仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
材質スチール仕様屋内外トラスコ品番856-7528質量(g)90適合バンド幅(mm)7.9
耐水防塵性USBカプラー PANDUIT(パンドウイット)耐水防塵性USBカプラーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
IPに適合しているので、高い防じん・防水性があります。 ODVA Ethernet/IPに準拠しています。 盤もしくは専用フェースプレートに固定して使用します。
種類Aタイプ仕様USB2.0準拠トラスコ品番785-1103質量(g)39
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコード 両端LCPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信にケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
ステンレス製フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)ステンレス製フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
配線ダクト切断工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト切断工具PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ハンディサイズの切断工具です。 ダクトやカバーの切断がスムーズに行えます。 刃の交換が可能です。
用途ダクト、ダクトカバーの切断トラスコ品番828-1475長さ(mm)211質量(g)396
熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロンPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1セット(25本)ほか
翌々日出荷
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具 PANDUIT(パンドウイット)長尺ステンレスバンド切断用特殊治具PANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール質量(g)27
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
接着固定用マウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(500個)
20日以内出荷
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
光ファイバーOM3パッチコード PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信にアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバー・マルチメディアアウトレット PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー・マルチメディアアウトレットPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット材質ABS、合成樹脂セット内容取付ネジ2本使用場所屋内使用温度範囲(℃)-10~60
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5厚さ(mm)1.5ナチュラル使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップPANDUIT(パンドウイット)
279,800税込307,780
1箱(1000個)
20日以内出荷
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
固定具 メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウントPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1袋
9日以内出荷
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定材質アルミニウムトラスコ品番828-1554質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
179,800税込197,780
1箱(500個)
20日以内出荷
使用場所屋内