絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,380件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカーテープ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカーテープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,398税込3,738
    1袋(10巻)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
    用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-1~130縦(mm)5.59使用場所屋内
  • 数字マーカーテープセット PANDUIT(パンドウイット)

    数字マーカーテープセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,198税込10,118
    1箱(10巻)
    100日以内出荷
    0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
    用途ケーブルなどの表示、識別トラスコ品番836-1097材質ポリエステル質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • 傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    傾斜型フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
    用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
    用途ネットワーク機器への不正アクセス防止セット内容専用工具5個材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン使用温度範囲-10~60℃寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • ウルトラシンチ UGCTEシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UGCTEシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
  • 太径用シールドプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    太径用シールドプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
    用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。トラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440種類カテゴリ5e、6、6a使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
  • カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。 独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。 高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル材質サーモプラスチックPVCりん青銅質量(g)352使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100本)
    当日出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋
    当日出荷
    薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番496-2001材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
  • マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
  • 結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,298税込9,128
    1袋
    当日出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • 2ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    2ポート用フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
    用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
  • JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    当日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
  • 押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,698税込7,368
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1セット(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウトステーション

    PANDUIT(パンドウイット)
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
    縦(mm)584.2
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • 手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)

    手書き用セルフラミネート

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
    使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66推奨適合工具GTS、PTS
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
    トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
  • カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
    用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロンアイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
  • PEEK結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    PEEK結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
  • NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1本(2m)
    当日出荷から95日以内出荷
    環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
    ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
  • Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1本(6フィート)
    当日出荷から翌々日出荷
    G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
    仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,898税込9,788
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB