絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,461)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,656)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,275)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
    仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
  • アルミ端子スプライスSA500-X PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA500-X

    PANDUIT(パンドウイット)
    98,980税込108,878
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6999材質アルミニウム
  • モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
    仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
  • 非常停止ボタン用ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    非常停止ボタン用ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,798税込9,678
    1セット(25枚)
    当日出荷
    非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
    用途非常停止ボタンの表示。仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性材質マイクロセルラーフォームタイププッシュボタンラベル穴径(Φmm)30使用温度範囲(℃)-40~100材料スーパータックポリエステルコーティングAdhesive-Coated印刷印刷不可アプリケーションレイズドパネルラベリング準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠
  • アルミ端子スプライスSA2/0-L PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA2/0-L

    PANDUIT(パンドウイット)
    1袋(50個)
    欠品中
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6993材質アルミニウム
  • アルミ端子スプライスSA300-E PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA300-E

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6995材質アルミニウム
  • アルミ端子スプライスSA400-X PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA400-X

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6983材質アルミニウム
  • アルミ端子スプライスSA4/0-30 PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA4/0-30

    PANDUIT(パンドウイット)
    1袋(30個)
    欠品中
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7004材質アルミニウム
  • アルミ端子スプライスSA600-8 PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA600-8

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1袋(8個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7006材質アルミニウム
  • アルミ端子スプライスSA750-6 PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA750-6

    PANDUIT(パンドウイット)
    87,980税込96,778
    1袋(6個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7002材質アルミニウム
  • 一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット)

    一つ穴アルミ端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(4袋×10個)ほか
    4日以内出荷から59日以内出荷
    古河電工産業電線社製アルミケーブル検証済みのアルミ端子です。JIS C2810、JCAAK1001の要求する接続技術をクリアしています。バレル内部にはコンパウンドが内包済みです
    用途アルミ電線の端子に。材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタUA12ID PANDUIT(パンドウイット)

    アダプタUA12ID

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1式
    4日以内出荷
    信頼性の高い圧着を実現するために設計されています。
    用途バイメタル端子の圧着に。トラスコ品番657-6990
  • 工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース PANDUIT(パンドウイット)

    工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース
    仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
  • ダイインサート PANDUIT(パンドウイット)

    ダイインサート

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1個
    23日以内出荷
    UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
    用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
  • フェルール用圧着ダイ PANDUIT(パンドウイット)

    フェルール用圧着ダイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1個
    23日以内出荷
    電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
    用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
  • ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート PANDUIT(パンドウイット)

    ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1袋(25個)
    23日以内出荷
    銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
    用途接地工事に。トラスコ品番645-2083材質錫メッキ/銅長さ(mm)30.6幅(mm)15.2高さ(mm)22.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドジャック用グラウンディングキット PANDUIT(パンドウイット)

    シールドジャック用グラウンディングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    100日以内出荷
    拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。
    用途シールド配線の接地に。トラスコ品番645-2084材質ポリプロピレン(UL94-V2)幅(mm)21.2縦(mm)21.3横(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ PANDUIT(パンドウイット)

    ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1セット
    23日以内出荷
    汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。
    用途接地工事に。トラスコ品番645-2085長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18ポート汎用アースバー PANDUIT(パンドウイット)

    18ポート汎用アースバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1セット
    23日以内出荷
    汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
    用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner十字変換フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner十字変換フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    269,800税込296,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8265材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)368.3幅(mm)539.8高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner十字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner十字フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerT字フィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerT字フィッティング用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerスピルオーバー用トランペット PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerスピルオーバー用トランペット

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8259材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)97.8幅(mm)152.4高さ(mm)97.8曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerT字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerT字フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner縦型T字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner縦型T字フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    239,800税込263,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerレデューサーフィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerレデューサーフィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner十字フィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner十字フィッティング用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerエンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerエンドキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerスピルオーバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerスピルオーバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerトランペット PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerトランペット

    PANDUIT(パンドウイット)
    279,800税込307,780
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerカプラジョイント PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerカプラジョイント

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunnerT字変換フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerT字変換フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner90度ベンド PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner90度ベンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FiberRunner90度ベンド用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunner90度ベンド用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    57,980税込63,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U PANDUIT(パンドウイット)

    パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
  • 表面 マウント ボックス プラスチック 1 MOD ホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    表面 マウント ボックス プラスチック 1 MOD ホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:表面実装 ボックス 適合製品:Mini-Com モジュール & インサート モジュールスペース数:1 コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コネクタ 色:ホワイト 製品群:-アズワン品番65-1401-13
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
    材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209