絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,381件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • 熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合バンドMLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,498税込10,448
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
  • ドレインクリップ  耐候性黒 25個入 USDC-Q130 PANDUIT(パンドウイット)

    ドレインクリップ 耐候性黒 25個入 USDC-Q130

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    当日出荷
    工具不要でスライド調整可能です。樹脂製のため異種金属腐食は心配なしです。水をスムーズに排出し、ホコリやコケによる発電効率の低下を削減します。耐用年数20年相当です。
    トラスコ品番692-3436材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】26~46
  • フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
    用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,798税込8,578
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
    仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
  • モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
    仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
  • 粘着剤付き自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き自在ブッシュ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1巻
    23日以内出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
  • 光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
    用途光ファイバーケーブルの配線に仕様両面テープ付トラスコ品番145-4793使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U用
  • クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
    用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
  • カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
    用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用) PANDUIT(パンドウイット)

    USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
    用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。トラスコ品番195-0472材質ガラス強化ナイロン、ステンレスタイプUSB-A Type
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • 縦型ウォーターフォールアクセサリキット PANDUIT(パンドウイット)

    縦型ウォーターフォールアクセサリキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1式(10セット)
    欠品中
    縦型ウォーターフォールアクセサリキット CMW-KIT
  • デュプレックスLCアダプターモジュール(青) PANDUIT(パンドウイット)

    デュプレックスLCアダプターモジュール(青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷
    Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
    タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,098税込3,408
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
  • ステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1丁
    当日出荷
    引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
    用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
  • コネクタ取り外し工具 PANDUIT(パンドウイット)

    コネクタ取り外し工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
    用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917質量(g)231
  • モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
  • 光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
    用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4818高さ(mm)12.7質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~60芯数最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)縦(mm)79.4横(mm)62.7
  • 光ファイバーアダプタ ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーアダプタ ブランクパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
    用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。トラスコ品番145-4817質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.3横(mm)109.2
  • 光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信にアクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
  • 光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
    用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
  • セーフティタグ DANGER PVT-98 PANDUIT(パンドウイット)

    セーフティタグ DANGER PVT-98

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
    用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
  • カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード 0.5m

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途LAN配線用種類CAT6/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
  • 光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0523高さ(mm)18質量(g)9タイプOM4縦(mm)46.4横(mm)15.8アズワン品番64-8466-33
  • カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
  • カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    質量(g)8.7
  • LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピンク適合アングルジャックトラスコ品番148-7335質量(g)20
  • 非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き PANDUIT(パンドウイット)

    非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレススチール グループロックボックス PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチール グループロックボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。 一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。 13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。
    アズワン品番64-8651-49
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT