10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続 種類裸圧着端子 端子形状角形 材質アルミニウム、錫
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)アルミニウム端子 スズメッキ
エコ商品
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
端子形状CB型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40本)ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着 適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス トラスコ品番784-9991 質量(g)567
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

1袋(10個)ほか
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
エコ商品
アルミ端子用工具です。
用途アルミ端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番657-6988 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番564-8078 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 開口幅(mm)45.7
1個
769,800 税込846,780
23日以内出荷