ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)216
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.7
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋外
パネル厚(mm)(最大)4
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
耐候性ナイロン66製で屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)318
最大結束径(Φmm)76
幅(mm)4.7
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1.19
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋内外
パネル厚(mm)(最大)4
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け
色シルバー
材質SUS304
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)3115
推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT
性質不燃性・耐紫外線性
関連キーワード