MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)32日以内出荷
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
ステンレスバンド専用工具PANDUIT(パンドウイット)予約販売
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥65,980税込¥72,578
1箱(1000本)
15日以内出荷
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒材質耐候性ナイロン66質量(kg)1取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~
1箱(1000本)
翌々日出荷から30日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から20日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。
保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。
耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から9日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から20日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。色シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
手動結束工具PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。幅(mm)155長さ(mm)74.6質量(g)77仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。