絞り込み
ブランド
- 近江屋ロープ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
近江屋ロープ
近江屋ロープのページです。近江屋ロープは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)
近江屋ロープ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から10日以内出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
綿ロープ
近江屋ロープ¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から9日以内出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。材質綿糸(混紡糸)
ポリエチレンロープ 8mm×55m
近江屋ロープ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
ポリエチレンロープ 赤
近江屋ロープ¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリエチレンロープ 黄
近江屋ロープ¥4,198~税込¥4,618~1巻3日以内出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
マニラロープ(サイザル染ロープ)
近江屋ロープ¥4,398~税込¥4,838~1巻3日以内出荷から13日以内出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
ポリエチレンロープ 黒
近江屋ロープ¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
芯出しペーパー(スライディングペーパー)
近江屋ロープ¥15,980税込¥17,5781セット(100枚)ほか当日出荷機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
ポリエチレンロープ グリーン
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から9日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリエチレンロープ ブルー
近江屋ロープ¥3,500~税込¥3,850~1巻3日以内出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
鉄製羽根つきアンカー
近江屋ロープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷返し付き。用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
ポリエチレンロープ 6mm×55m
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6
保護コーナーパッド・角あて
近江屋ロープ¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!色グリーン/オレンジ
モッコシート ポリエステルモッコ 2t用
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷軽くて扱いやすい用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
ポリエチレンロープ シルバー
近江屋ロープ¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から9日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ビニロンコード
近江屋ロープ¥3,598~税込¥3,958~1巻4日以内出荷から9日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
ステンレス結束線 #16
近江屋ロープ¥7,398税込¥8,1381セット(300本)4日以内出荷Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!材質ステンレスSUS304長さ(mm)500線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30質量(g/本)約8
ポリエチレンロープ カッチ
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻3日以内出荷から9日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】
近江屋ロープ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。用途穀物収穫、搬送など素材PP生地
KPロープ カッチ
近江屋ロープ¥4,698~税込¥5,168~1巻3日以内出荷から9日以内出荷安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
ポリエチレンロープ 赤赤白
近江屋ロープ¥6,998~税込¥7,698~1巻3日以内出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
樹脂ブロック
近江屋ロープ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。材料ウレタン樹脂
ステンレス結束線 #16
近江屋ロープ¥6,798税込¥7,4781セット(500本)4日以内出荷Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!材質ステンレスSUS304長さ(mm)300線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40質量(g/本)約5
熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)
近江屋ロープ¥2,598税込¥2,8581巻4日以内出荷樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
ポリエチレンロープ 青白白
近江屋ロープ¥6,998~税込¥7,698~1巻3日以内出荷から6日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ステンレス結束線#18
近江屋ロープ¥3,298税込¥3,6281束4日以内出荷Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190
SLP支柱(丸パイプ) 1.5m
近江屋ロープ¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1500厚さ(mm)0.5質量(kg)0.7太さ(Φmm)38.1
KPロープ キ混
近江屋ロープ¥3,998~税込¥4,398~1巻8日以内出荷から10日以内出荷安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
イノシッシスカートパネル(獣害柵補強資材)
近江屋ロープ¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)3日以内出荷上部取付用フック付き。用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100対象動物害獣網目(mm)75×150
ロンバッグHG メッシュ【新JIS規格合格品】
近江屋ロープ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。用途穀物収穫、搬送など素材メッシュ生地
門扉用ラクリップ
近江屋ロープ¥499税込¥5491個9日以内出荷ワイヤーメッシュ柵の扉固定がワンタッチでできます。線径Φ5.0mm、150mm目のメッシュに取付可能です。用途獣害用扉固定仕様線径Φ5mm用
パッケージ イノシッシ
近江屋ロープ¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷イノシシ被害から守るイノシッシがパッケージとなって登場!。運送会社で運べるサイズです。軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。SLP支柱(低労力支柱)を使用しているので労力が軽減されました。パネルも分離式ですので施工が容易です。用途獣害防止柵セット内容ワイヤメッシュパネル(上段部) Φ3.2 750(h)×1,500(w)mm×5枚/ワイヤメッシュパネル(下段部) Φ3.2 500(h)×1,500(w)mm×5枚/支柱(丸パイプ) Φ38.1×1,200mm×6本/支柱用杭(角パイプ) 25×25×1,000mm×6本/パネル留め金具(フック)×6個/支柱(丸パイプ)キャップ×6個/結束線 SUS #16×500mm×20本/中間支柱(角パイプ) 25×25×1,000mm ×5本/中間支柱留め金具(柵っと締めタロウ)×5個/角パイプ打込み用ボルト×1個/工具(スパナ)×1個距離施工可能:7.5m(平面)
多目的ネット グリーン
近江屋ロープ¥9,998税込¥10,9981巻5日以内出荷多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。ゴルフボールの抜けない25mm目です。ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。用途工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など材質ポリエチレン質量(kg)5.4色緑タイプ有結網長さ(m)30規格400D/30本寸法(m)1×30幅(m)1目合い(mm)25
イノシッシ30mセット
近江屋ロープ¥81,980~税込¥90,178~1セット5日以内出荷軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。用途獣害防止柵セット内容本体メッシュパネル×15枚、スカート部メッシュパネル×15枚、SLP支柱(丸パイプ)×16本、SLP支柱用杭×16本、パネル留め金具×16個、支柱キャップ×16個、プラアンカー43型×30個、ステンレス結束線×48本、打込ボルト×1本寸法(mm)【スカート部メッシュパネル】3.2×500×2100、【SLP支柱用杭】1.6×25×25×990寸法【本体メッシュパネル】3.2×2150mm(標準目合)、【ステンレス結束線】#16・0.5mカット
異形Lアンカー
近江屋ロープ¥6,998税込¥7,6981箱(50本)3日以内出荷鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。材質鉄色シルバー質量(g)17.9(1箱あたり)短辺(mm)50長辺(mm)600線径(mm)10
Φ4mm メッキワイヤメッシュ900mm×1.950mm
近江屋ロープ¥13,980税込¥15,3781セット(5枚)3日以内出荷突き出し無しのため、安全。用途小動物の侵入防止等に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)4寸法(幅W×長さL)(mm)900×1950網目(mm)75×150
つるバラトレリス カラマリーナ
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150