近江屋ロープ

近江屋ロープのページです。近江屋ロープは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色) 近江屋ロープ

    公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)

    近江屋ロープ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
  • 綿ロープ 近江屋ロープ

    綿ロープ

    近江屋ロープ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
    材質綿糸(混紡糸)
  • ポリエチレンロープ  8mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 8mm×55m

    近江屋ロープ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
  • ポリエチレンロープ 赤 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 赤

    近江屋ロープ
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • ポリエチレンロープ 黄 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 黄

    近江屋ロープ
    4,198税込4,618
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープ

    マニラロープ(サイザル染ロープ)

    近江屋ロープ
    4,398税込4,838
    1巻
    3日以内出荷から13日以内出荷
    天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
    用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
  • ポリエチレンロープ 黒 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 黒

    近江屋ロープ
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • 芯出しペーパー(スライディングペーパー) 近江屋ロープ

    芯出しペーパー(スライディングペーパー)

    近江屋ロープ
    15,980税込17,578
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
    用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
  • ポリエチレンロープ グリーン 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ グリーン

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • ポリエチレンロープ ブルー 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ ブルー

    近江屋ロープ
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • 鉄製羽根つきアンカー 近江屋ロープ

    鉄製羽根つきアンカー

    近江屋ロープ(2件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    返し付き。
    用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
  • ポリエチレンロープ  6mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 6mm×55m

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6
  • モッコシート ポリエステルモッコ 2t用 近江屋ロープ

    モッコシート ポリエステルモッコ 2t用

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    軽くて扱いやすい
    用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
  • ポリエチレンロープ シルバー 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ シルバー

    近江屋ロープ
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • ビニロンコード 近江屋ロープ

    ビニロンコード

    近江屋ロープ
    3,598税込3,958
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
  • ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ

    ステンレス結束線 #16

    近江屋ロープ
    7,398税込8,138
    1セット(300本)
    4日以内出荷
    Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
    材質ステンレスSUS304長さ(mm)500線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30質量(g/本)約8
  • ポリエチレンロープ カッチ 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ カッチ

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • 棕櫚縄 近江屋ロープ

    棕櫚縄

    近江屋ロープ
    9,798税込10,778
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    天然素材のロープなので自然に還ります。
    用途園芸や農業など
  • KPロープ カッチ 近江屋ロープ

    KPロープ カッチ

    近江屋ロープ
    4,698税込5,168
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
  • ポリエチレンロープ 赤赤白 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 赤赤白

    近江屋ロープ
    6,998税込7,698
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • 樹脂ブロック 近江屋ロープ

    樹脂ブロック

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。
    材料ウレタン樹脂
  • ステンレス結束線 #16 近江屋ロープ

    ステンレス結束線 #16

    近江屋ロープ
    6,798税込7,478
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
    材質ステンレスSUS304長さ(mm)300線径(Φmm)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40質量(g/本)約5
  • 熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ

    熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1巻
    4日以内出荷
    樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き
    用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
  • ポリエチレンロープ 青白白 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 青白白

    近江屋ロープ
    6,998税込7,698
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
    用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
  • ステンレス結束線#18 近江屋ロープ

    ステンレス結束線#18

    近江屋ロープ
    3,298税込3,628
    1束
    4日以内出荷
    Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。
    材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190
  • KPロープ キ混 近江屋ロープ

    KPロープ キ混

    近江屋ロープ
    3,998税込4,398
    1巻
    8日以内出荷から10日以内出荷
    安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
  • 門扉用ラクリップ 近江屋ロープ

    門扉用ラクリップ

    近江屋ロープ
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーメッシュ柵の扉固定がワンタッチでできます。線径Φ5.0mm、150mm目のメッシュに取付可能です。
    用途獣害用扉固定仕様線径Φ5mm用
  • パッケージ イノシッシ 近江屋ロープ

    パッケージ イノシッシ

    近江屋ロープ
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    イノシシ被害から守るイノシッシがパッケージとなって登場!。運送会社で運べるサイズです。軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。SLP支柱(低労力支柱)を使用しているので労力が軽減されました。パネルも分離式ですので施工が容易です。
    用途獣害防止柵セット内容ワイヤメッシュパネル(上段部) Φ3.2 750(h)×1,500(w)mm×5枚/ワイヤメッシュパネル(下段部) Φ3.2 500(h)×1,500(w)mm×5枚/支柱(丸パイプ) Φ38.1×1,200mm×6本/支柱用杭(角パイプ) 25×25×1,000mm×6本/パネル留め金具(フック)×6個/支柱(丸パイプ)キャップ×6個/結束線 SUS #16×500mm×20本/中間支柱(角パイプ) 25×25×1,000mm ×5本/中間支柱留め金具(柵っと締めタロウ)×5個/角パイプ打込み用ボルト×1個/工具(スパナ)×1個距離施工可能:7.5m(平面)
  • 多目的ネット グリーン 近江屋ロープ

    多目的ネット グリーン

    近江屋ロープ
    9,998税込10,998
    1巻
    5日以内出荷
    多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。ゴルフボールの抜けない25mm目です。ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
    用途工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など材質ポリエチレン質量(kg)5.4タイプ有結網長さ(m)30規格400D/30本寸法(m)1×30幅(m)1目合い(mm)25
  • 異形Lアンカー 近江屋ロープ

    異形Lアンカー

    近江屋ロープ
    6,998税込7,698
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
    材質シルバー質量(g)17.9(1箱あたり)短辺(mm)50長辺(mm)600線径(mm)10
  • つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ

    つるバラトレリス カラマリーナ

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
    用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150
  • 加工番線 近江屋ロープ

    加工番線

    近江屋ロープ
    3,998税込4,398
    1ケース(200本)
    7日以内出荷
    箱入りの加工番線です。
  • JV型アンカーピン 近江屋ロープ

    JV型アンカーピン

    近江屋ロープ
    12,980税込14,278
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    獣害ネットや柵などの固定に使用できます。
    材質異形鋼棒(生地)メッキなし長さ(mm)400質量(g)290先端形状アンカー先端部 V型返し形状
  • セパレート木製支柱(ACQ腐食加工) 近江屋ロープ

    セパレート木製支柱(ACQ腐食加工)

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    樹木の育成や補強やエクステリアや獣害対策用の支柱など多目的にご使用いただけます。セパレートタイプですので施工も簡単に設置可能です。
    セット内容木製支柱杭Φ45×1300(腐食材)×1本、木製支柱杭Φ35×2000(腐食材)×1本、木製支柱用亜鉛アルミ鉄線×2個、木製支柱用打込ヘッド×1個
  • 錠前 近江屋ロープ

    錠前

    近江屋ロープ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    簡易な門扉の門扉止めです。閂として使用します。
    仕様ドブメッキ規格異形鉄筋:D10、D13
  • カーボエース 近江屋ロープ

    カーボエース

    近江屋ロープ
    7,998税込8,798
    1袋
    6日以内出荷
    国産製材端材を5mm前後にチップに破砕したセラミックバインダーをコーティングした土壌改良材です。保水性、保肥性向上、発根促進などの効果があります。
    用途土壌改良など質量(kg)5寸法(cm)80×50×厚さ10
  • ステンレスキャップ 近江屋ロープ

    ステンレスキャップ

    近江屋ロープ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    支柱にかぶせるステンレスのキャップです。
    用途獣害用・園芸用支柱用キャップ
  • 棕櫚縄 近江屋ロープ

    棕櫚縄

    近江屋ロープ
    5,298税込5,828
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    天然素材のロープなので自然に還ります。
    用途園芸や農業など長さ(m)20太さ(mm)4
  • スカートネット 近江屋ロープ

    スカートネット

    近江屋ロープ
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    9日以内出荷
    獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。
    材質ポリエチレン長さ(m)50対象動物
  • ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 4mm×55m

    近江屋ロープ
    1,098税込1,208
    1巻
    4日以内出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)4