絞り込み
ブランド
  • 近江屋ロープ
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,053)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,481)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,138)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(454)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(426)
  • 千吉(419)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製羽根つきアンカー 近江屋ロープ

    鉄製羽根つきアンカー

    近江屋ロープ(2件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    返し付き。
    用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
  • 棕櫚縄 近江屋ロープ

    棕櫚縄

    近江屋ロープ
    9,798税込10,778
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    天然素材のロープなので自然に還ります。
    用途園芸や農業など
  • 熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm) 近江屋ロープ

    熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1巻
    4日以内出荷
    樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き
    用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
  • 門扉用ラクリップ 近江屋ロープ

    門扉用ラクリップ

    近江屋ロープ
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーメッシュ柵の扉固定がワンタッチでできます。線径Φ5.0mm、150mm目のメッシュに取付可能です。
    用途獣害用扉固定仕様線径Φ5mm用
  • パッケージ イノシッシ 近江屋ロープ

    パッケージ イノシッシ

    近江屋ロープ
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    イノシシ被害から守るイノシッシがパッケージとなって登場!。運送会社で運べるサイズです。軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。SLP支柱(低労力支柱)を使用しているので労力が軽減されました。パネルも分離式ですので施工が容易です。
    用途獣害防止柵セット内容ワイヤメッシュパネル(上段部) Φ3.2 750(h)×1,500(w)mm×5枚/ワイヤメッシュパネル(下段部) Φ3.2 500(h)×1,500(w)mm×5枚/支柱(丸パイプ) Φ38.1×1,200mm×6本/支柱用杭(角パイプ) 25×25×1,000mm×6本/パネル留め金具(フック)×6個/支柱(丸パイプ)キャップ×6個/結束線 SUS #16×500mm×20本/中間支柱(角パイプ) 25×25×1,000mm ×5本/中間支柱留め金具(柵っと締めタロウ)×5個/角パイプ打込み用ボルト×1個/工具(スパナ)×1個距離施工可能:7.5m(平面)
  • 異形Lアンカー 近江屋ロープ

    異形Lアンカー

    近江屋ロープ
    6,998税込7,698
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
    材質シルバー質量(g)17.9(1箱あたり)短辺(mm)50長辺(mm)600線径(mm)10
  • つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ

    つるバラトレリス カラマリーナ

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
    用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150
  • JV型アンカーピン 近江屋ロープ

    JV型アンカーピン

    近江屋ロープ
    12,980税込14,278
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    獣害ネットや柵などの固定に使用できます。
    材質異形鋼棒(生地)メッキなし長さ(mm)400質量(g)290先端形状アンカー先端部 V型返し形状
  • セパレート木製支柱(ACQ腐食加工) 近江屋ロープ

    セパレート木製支柱(ACQ腐食加工)

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    樹木の育成や補強やエクステリアや獣害対策用の支柱など多目的にご使用いただけます。セパレートタイプですので施工も簡単に設置可能です。
    セット内容木製支柱杭Φ45×1300(腐食材)×1本、木製支柱杭Φ35×2000(腐食材)×1本、木製支柱用亜鉛アルミ鉄線×2個、木製支柱用打込ヘッド×1個
  • カーボエース 近江屋ロープ

    カーボエース

    近江屋ロープ
    7,998税込8,798
    1袋
    6日以内出荷
    国産製材端材を5mm前後にチップに破砕したセラミックバインダーをコーティングした土壌改良材です。保水性、保肥性向上、発根促進などの効果があります。
    用途土壌改良など質量(kg)5寸法(cm)80×50×厚さ10
  • ステンレスキャップ 近江屋ロープ

    ステンレスキャップ

    近江屋ロープ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    支柱にかぶせるステンレスのキャップです。
    用途獣害用・園芸用支柱用キャップ
  • 棕櫚縄 近江屋ロープ

    棕櫚縄

    近江屋ロープ
    5,298税込5,828
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    天然素材のロープなので自然に還ります。
    用途園芸や農業など長さ(m)20太さ(mm)4
  • スカートネット 近江屋ロープ

    スカートネット

    近江屋ロープ
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    9日以内出荷
    獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。
    材質ポリエチレン長さ(m)50対象動物
  • モグレーヌ(獣害柵補強資材) 近江屋ロープ

    モグレーヌ(獣害柵補強資材)

    近江屋ロープ
    29,980税込32,978
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
    質量(kg/枚)0.86対象動物害獣パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
  • 25mm用打込ボルト(獣害防止柵イノシッシ用打込み工具) 近江屋ロープ

    25mm用打込ボルト(獣害防止柵イノシッシ用打込み工具)

    近江屋ロープ
    359税込395
    1個
    9日以内出荷
    25mm支柱を打ち込むためのボルトです。
    用途獣害用・園芸用支柱打ち込み用ボルト備考10.9六角ボルト M20×150×55