機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 5-15
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
防塵防水性能IP44適合品
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
質量(g)151.4
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ2~3.2、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
色白
質量(g)23
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥699
税込¥769
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
色黒
質量(g)42.8
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥689
税込¥758
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色白
質量(g)23.1
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥639
税込¥703
9日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)30
適合電線(mm2)国内用: 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数接地形3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形
色黒
質量(g)42.8
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2, 3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
質量(g)72.5
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)
適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色銀
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色白
質量(g)23
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2, 3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
関連キーワード