カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • LIAN LI(21)
  • StarTech.com(17)
  • AMD(10)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • Xiaomi(6)
  • Geometric Future(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • COUGAR(5)
  • SUPERFLOWER(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • COOLER MASTER(4)
  • Raspberry Pi(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • NVIDIA(エヌビディア)(3)
  • QNAP(3)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • be quiet!(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu-02」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    ・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
    仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質スチール、プラスチック質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,098税込4,508
    1台
    7日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,098税込2,308
    1台
    6日以内出荷
    ・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,098税込2,308
    1台
    7日以内出荷
    ・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-EPSコネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)750(コネクタなし)型番SST-PP14-EPS75コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
    仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
    仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
  • SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    88,980税込97,878
    1台
    7日以内出荷
    ・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応。・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット。・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応。・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。
    仕様●CPUクーラーの限度:180mm●ドライブベイ-内部:・3.5×2・2.5×3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×4・オーディオコンボx 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:400mm・幅:159mm (拡張カードリテーナー付き) 198mm (拡張カードリテーナーなし)●拡張スロット:8 ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター - サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 240mm / 360mm●電源の深さ制限:208mm●冷却システム-内部:左側 120mm x 3 / 140mm x 2(120mm x 3黒ファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 / 140mm x 1●冷却システムートップ:120mm x 3材質スチール、アルミニウム質量(kg)11.65電源標準PS2 (ATX) / Mini Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×239×45、48.16リットル型番SST-CW04TBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
    仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)材質スチール、アルミニウム質量(kg)21.3備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)型番SST-ALD1B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
  • SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
    仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
  • SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
    仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
  • SilverStone FLP02 レトロ風タワー型シャーシ、高性能冷却と拡張サポートを搭載 SST-FLP02W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FLP02 レトロ風タワー型シャーシ、高性能冷却と拡張サポートを搭載 SST-FLP02W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    ・ユニークなターボボタンで瞬時にフルスピード冷却モードを起動。・誤操作を防ぐ安全なキー式ロックデザイン。・フロント5.25インチ拡張ベイ×3、ホットスワップアダプターケージに対応。・最大360mmの水冷ラジエーターに対応。・最大386mmのグラフィックカードに対応。・トップI/Oポート:1 × USB Type-C、2 × USB 3.0、1 × コンボオーディオジャック
    仕様●CPUクーラーの限度:182mm●ドライブベイ-外部:5.25×3●ドライブベイ-内部:3.5×2, 2.5×2, 3.5 / 2.5×2●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1●フロントボタン:電源オン/オフシステムリセットターボ電源ボタンおよびリセットボタンロック●拡張カードの制限:長さ386mm(前面3.5/2.5コンボドライブケージなし)279mm(前面3.5/2.5コンボドライブケージあり)幅188mm(GPUブラケットなし)153mm(GPUブラケットあり)●拡張スロット:7+2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:250mm材質スチール、プラスチック質量(kg)9.79電源PS2 (ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)幅32 x 494 x 472型番SST-FLP02WRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源LED x 1:緑Turbo :オレンジファンPWM表示:緑HDDアクセス x 1:赤冷却システム前面120mm x 2(120mm黒ファン2基付属)背面120/140mm x 1(120mm黒ファン1基付属)トップ120mm x 3 / 140mm x 2 / 160mm x 2
  • SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    229,800税込252,780
    1台
    16日以内出荷
    ・2000W+2000W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
    仕様#ERROR!シルバー最大出力2000W+2000W, Max: 2000W周波数範囲入力:47Hz ~ 63Hz保護機能・過電流保護 (OCP)・過電圧保護 (OVP)・過温度保護 (OTP)・短絡保護 (SCP)コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ動作温度(℃)-5 ~ 50効率10%~100% 負荷時 (効率 90%-96%)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧・2000W: 200~240 Vrms・1000W: 100~127 Vrms
  • SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    ・2400W+2400W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
    仕様【最大 DC 出力】2400W+2400W、Max:2400W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】180W、【+12V コンバイン】2352Wシルバー型番SST-GM2400C-TF保護機能過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過温度保護 (OTP)、短絡保護 (SCP)入力周波数(Hz)47~63コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ効率10~100% 負荷時(効率90-96%)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~50入力電圧【2400W】200~240Vrms、【1000W】100~127Vrms
  • SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応。・NVIDIA GeForce RTX 40/50シリーズおよびRTX PRO BlackwellワークステーションGPUに対応、ネイティブ12V-2x6電源コネクタを4x搭載。・RTX 40/50 シリーズ GPU および将来の NVIDIA グラフィックカードに対応。・80PLUS Platinum 認証取得、50℃ 動作環境下で 24/7 安定した連続出力を提供。・SilverStone 第三世代モジュラーインターフェースを採用したフルモジュラーデザイン。・静音 140mm ファン搭載、デュアルボールベアリング、三相十二極モーター、銅リベット補強構造で高精度・高効率を実現。・奥行き 200mm のコンパクト設計でシステム統合が容易
  • SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷
    ・4.3~8.0 mm 厚のアルミ合金一体成形ボディにより、高い剛性とミニマルな外観を両立。・SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX マザーボード対応。・最大 4 枚の GPU を搭載可能、標準 PCI / PCIe 拡張スロット 8 基を装備。・最大 3 × 420mm の水冷ラジエーターを搭載可能。・デュアルPSU対応:2U CRPS、mini-redundant、および標準ATX。・GPU 最大対応長:549 mm。・最大 9 台のドライブを搭載可能(3.5 / 2.5 の柔軟な構成)。・フロント I/O:USB Type-C ×2、USB 3.0 ×2、ヘッドセットコンボジャック
    材質アルミ一体成形シャーシ、スチール電源【主電源】ATX / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant【副電源】ATX(※ 2基目の ATX 電源を搭載した場合、左側のラジエーター/ファン取付位置および電源ベイ後方の 2 基のドライブベイは取り付けできません。)型番SST-ALT1BRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードSSI-EEB/ SSI-CEB/ Extended ATX/ ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX対応ラジエター【トップ】120 /140 / 240 / 280 / 360/ 420mm【サイド】120 /140 / 240 / 280 / 360/ 420mm【背面】120mm冷却システム【トップ】140mm×3 / 120mm×3 / 160mm×3【背面】120mm×1(120mm ブラックファン ×1 を標準搭載)【前面】120mm×2 リザーバーまたはディストリビューションプレートのみ対応【サイド】左側 140mm×3 / 120mm×3(140mm ブラックファン ×3 を標準搭載)・右側 140mm×3 / 120mm×3ドライブベイ3.5×2(左側に水冷ラジエーターまたはファン未搭載時)、3.5 または 2.5×2、2.5×5
  • SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    ・光学ドライブ、ホットスワップケージ、各種フロント拡張デバイスに対応する4基の5.25インチ拡張ベイ。・優れたエアフローを実現する180mmフロントファンに対応。・5.25、3.5、2.5の多様なストレージ構成に対応。・360mmラジエーターに対応。・最大413mmのハイエンドグラフィックスカードに対応し、専用GPUサポートブラケットを付属。・フロントI/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、オーディオ ×1、マイク ×1
  • SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    48,980税込53,878
    1台
    16日以内出荷
    ・2.5 インチ U.2 NVMe / SAS / SATA Tri-Mode SSD を 4 基までホットスワップ対応。・SlimSAS 8i コネクタを備えたバックプレーンを搭載し、PCIe 4.0 に対応。・Deep Mini-ITX, Mini-DTX マザーボード対応。・120mm ファン ×3 基を標準搭載。・最大 300mm 長のグラフィックスカードに対応、GPU サポートブラケットを内蔵。・高さ最大 182mm のタワー型 CPU クーラーに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオジャック ×1
PCパーツカテゴリ