「化学合成油エンジンオイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【ポーラープラス】フォーミュラと最新の【フラーレンC60】フォーミュラが含まれています。
この化学物矧は耐摩耗・耐摩擦及び潤滑総合性能を追求するために3重の構造で構成され、良質のモーターオイルにカロえた場合、金属表面に強固な特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成します。
この潤滑フイルムは、エンジン摩耗を減少させるとともに不純物の発生・付着を最小限に抑えることができます。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。
オイル交換毎に、5%~10%の比率で良質なオイルに添加して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
最新のテクノロジーと酸中和剤、摩擦緩和剤、酸化防止剤そしてバーダルのNEWフォーミュラ『ポーラープラス』摩耗防止剤『フラーレンC60』とが結合して製作された究極のオイル添加剤です。
石油系をベースとしたマルチグレードのエンジンオイルに使用すると高温時の潤滑性能を損なうことなく低温時の流動性を向上します。
新車及び中古車に使用ができ究極の潤滑力を与えます。
低温時のオイル性能を向上。
寒冷気候下での始動を向上。
エンジン内部の不純物を除去、減少、ベアリングの腐食防止。
エンジン摩耗の減少、ターボチャージャーの寿命延長。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用ができます。
ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用ができます。
オイル交換毎に、8~13%の比率で良質なオイルに添加して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
含有されている粘度向上ポリマーは、過酷な走行でもオイルの粘性を維持し、燃焼室内のオイル漏れをなくし、摩耗しているピストンリングやシリンダー壁に固着して、低下した圧縮力を向上しブローバイガスの発生を減少します。
更にバーダルの特殊な極圧「ポーラープラス」フォーミュラと摩耗防止剤及び酸化抑制剤によりエンジン表面に特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成し、潤滑能力を向上しエンジンの摩耗とオイルの酸化を抑制しながら、失われたエンジンパワーと燃費効率を回復します。
循環して温まったオイルに直接添加します。
(クランクケース内のオイルが充分に温まるまで暖気運転してからB20を加えます)
オイル交換毎に10%の比率で添加します。
必要に応じてオイル交換前に添加します。又、エンジン摩耗が原因で著しく圧縮力の低下したエンジンには、20%までを限度としてください。
(20%以上添加するとエンジン性能を妨げる事もあります。)
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
ディーゼルエンジンには、10%以上添加してはいけません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。
NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。
エンジンオイル交換時にオイル4L~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。
ディーゼルエンジンには、5~10%の添加率で使用するのが効果的です。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.473L
危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スペシャルデューティパワーブースターは、過酷な状況下で使用されるエンジンを保護します。
濃縮された高性能添加剤をスペシャルブレンドしたプロ用ケミカルです。
エンジンの失われたパワーを回復し、出力を上昇させます。
バーダルの改良された【ポーラーアトラクション】成分は、摩擦を緩和し摩耗を防止する究極の潤滑と、高温におけるエンジンオイルフィルムの強度および油膜の厚さを改善する特別な安定剤をお客様にご提供します。
全ての化学合成オイル・鉱物油・SAE粘度0W-20~20W-50に使用ができます。
トレーラーの牽引や山道走行及び高温多湿・極寒冷地で高負荷をかけて使用するエンジンを強力に保護します。
油圧の低下で引き起こるエンジンノイズとブローバイガスを減少し、エンジンの出力低下を防ぎます。
有害排気ガスの減少・オイル消費を低下させます。
低粘度オイル使用車「ハイブリッドカー」、レジャー用途向けの車全般 RV車「ステーションワゴン」、「ミニバン」、「SUV」(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)に搭載されているエンジンに強く推奨します。
低硫黄ディーゼル燃料を使用したエンジンを特に保護します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード