コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤
寸法(mm)203×124×254
使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
関連資料(1.0MB)
1個(4kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイルド洗剤の手に優しい特長と高濃度洗剤の優れた経済性をあわせ持つ洗剤です。
液性中性
成分界面活性剤(アルカンスルホ塩酸・アルキルエーテル硫酸エステル塩・脂肪酸アルカノールアシド)安定化剤
寸法(mm)206×132×290
使用量水40Lに原液15gまたは水1Lに4倍希釈液1.5g
1個(5kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
抗菌&ふっくら。木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます。静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香り。ほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄
成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料
液性弱酸性
使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL
商品タイプ業務用
1缶(16kg)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
調理器具の除菌に、食品の品質保持に。
材質弱酸性 成分:エタノール、グリセリン脂肪酸エステル
寸法(mm)206×132×290 5L
容量(L)5
1本
¥3,298
税込¥3,562
当日出荷
洗浄力よし!。6倍にうすめても、油汚れに強いので、食器や調理器具の洗浄に最適です。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルたぷに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。詰め替え・希釈がカンタンにできる形状です。軽くて持ち運びモラクです。※特許出願中
成分界面活性剤(56%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤(エタノール)
液性弱酸性
使用量(目安)水1Lに6倍希釈液 1.5~3.0g
1袋(1kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
用途手指の洗浄・消毒
成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号
液性弱酸性
香り無香タイプ
有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
塩素系漂白剤の使用により黄色く変色したメラミン食器を白く元に戻します。
色白
液性弱酸性
関連資料(0.6MB)
1箱(400g×4本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード