ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤
成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
色緑
液性アルカリ性
使用濃度0.1~0.3%
油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500
コード46910325
アズワン品番65-0460-06
商品タイプスプレーボトル容器
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
調理の世界にどんどん広がっているスチームコンベクションオーブン。
その汚れを落とすのにとても便利な洗浄剤です。
タレ落ちにくい泡が汚れに効く。
専用巣プレーヤーまたは専用スプレーガンで噴霧すると、泡状になります。タレ落ちしにくい泡なので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。
ステンレスを傷めないから安心。
洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。
高額な機械にも安心して使えます。
用途業務用スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤
成分アルカリ剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤
色白
段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合
液性アルカリ性
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203×124×254
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×212×261
使用量(目安)1m2に対して約10mL噴射する。
1箱(4kg×2本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ!
水をはり、煮沸するだけでOKです。
落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。
安全に作業できます。
粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。
苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。
専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤
成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩
色白
段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合
液性アルカリ性
使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
コンベアラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発砲洗浄用除菌洗浄剤です。
アルミ対応。
用途コンベヤラインの洗浄・除菌に。
色黄
液性アルカリ性
関連資料(1.1MB)
1本(20kg)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1袋(1kg×1袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械洗浄にかける前にスプレーして使います。
蓄積汚れの除去に効果があります。
用途コンテナ・パレットの前洗浄に
成分無リン
色黄
液性アルカリ性
関連資料(0.3MB)
1本(20kg)
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
有機材タイプの粉末洗浄剤。煮沸状態で使用します。
ゆで垢・スケールを強力に除去します。
色ピンク
液性酸性
麺由来の茶色い汚れ(グルテン)を除去します。(1.8%使用)
色青
液性アルカリ性
関連資料(1.4MB)
1箱(3.5kg×4本)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。汚れに応じて、10~100倍まで希釈できます。食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。
材質主成分:界面活性剤、安定化剤
幅(mm)350
高さ(mm)420
奥行(mm)200
容量(kg)20
コード161-5345
アズワン品番64-8351-93
1個(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
有機酸タイプの洗浄剤。
水由来のスケール汚れを除去します。(0.9%で使用)
色白
液性酸性
1箱(1.8kg×4本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
塩素系漂白剤の使用により黄色く変色したメラミン食器を白く元に戻します。
色白
液性弱酸性
関連資料(0.6MB)
1箱(400g×4本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード