カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 切削工具・研磨材(3)
  • 作業工具/電動・空圧工具(27)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(17)
  • 自動車用品(237)
  • バイク用品(283)
  • 自転車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • スズキ
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,455)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(67)
  • 以上(75)
  • 以上(76)
  • 以上(78)
価格
  • 1,500円以下(123)
  • 1,500-10,000円(257)
  • 10,000-50,000円(212)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(196件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)エアーグラインダーAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)230質量(kg)0.34本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
CCISオイル TYPE 02 スズキCCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)吸上式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
エアダスタ&バキュームガン AIRREX(アネスト岩田)エアダスタ&バキュームガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこれ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサー エルフAIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
ブレーキフルードDOT4 スズキブレーキフルードDOT4スズキ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(0.5L)
欠品中
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
コイルスプリング AIRREX(アネスト岩田)コイルスプリングAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
598税込658
1セット(2個組)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマー(六角軸)AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式AIRREX(アネスト岩田)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマーAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)エアブラシキットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3接続口径Rc1/8
エアードリル AIRREX(アネスト岩田)エアードリルAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300質量(kg)1.1タイプ正回転のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48空気消費量(L/min)160最大使用圧力(MPa)0.59ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。塗料ノズル口径(Φ)1.5mm空気消費量(L/min)150パタン開き(mm)160~200吹付空気圧力(MPa)0.2容器(mL)600コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
(09352)ホース(7X11X600) スズキ(09352)ホース(7X11X600)スズキ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
(18560)キャニスタ スズキ(18560)キャニスタスズキ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)オイル式コンプレッサー コルトAIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
補助タンク AIRREX(アネスト岩田)補助タンクAIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますコンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
サンドブラスター AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスターAIRREX(アネスト岩田)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)DIY用ベルトサンダーAIRREX(アネスト岩田)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)ベルトサンダーAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000質量(g)800ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
ニードルスケーラー AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラーAIRREX(アネスト岩田)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)エアーブラシコンプレッサーセットAIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
自動車純正部品 スズキ自動車純正部品スズキ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタAIRREX(アネスト岩田)
8,998税込9,898
1台
欠品中
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
エアスプレーガン吸上式 AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン吸上式AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
ソケットセット AIRREX(アネスト岩田)ソケットセットAIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますインパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)乾電池式空気入れAIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)エアーハンマーAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。打撃数(min-1[打撃/分])5000付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
アルミナ#100 AIRREX(アネスト岩田)アルミナ#100AIRREX(アネスト岩田)
2,498税込2,748
1個(2kg)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途錆落し、塗装の剥離
...