52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.35 Nm●コード番号:234-2763 アズワン品番65-7269-19
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nm アズワン品番65-7266-86
1個
19,980 税込21,978
欠品中


仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm●コード番号:234-2760 アズワン品番65-7269-04
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時) モータ長(mm)76
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.55 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.35 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24 最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時) モータ長(mm)42 インダクタンス(mH/相)2
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42
1台
2,998 税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8
1台
7,398 税込8,138
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.03 種類ステッピングモーター 電源二相 定格電流(A/相)0.3 巻線抵抗(Ω/相)21 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□14 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058 最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時) モータ長(mm)30 インダクタンス(mH/相)4.2
1台
7,398 税込8,138
87日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.47 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 軸の厚さ(mm)5.8 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.1 最大静止トルク(N・m)0.55以上(2相励磁時) モータ長(mm)41.8 インダクタンス(mH/相)3.7
1台
5,698 税込6,268
欠品中

減速比100 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時) モータ長(mm)51.5
1台
7,698 税込8,468
108日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□50
1台
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□35
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,298 税込5,828
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減速比50 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0144 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時) モータ長(mm)32
1台
6,998 税込7,698
101日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□60
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.8 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.7 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245 最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時) モータ長(mm)63.8 インダクタンス(mH/相)3.1
1台
6,998 税込7,698
91日以内出荷

質量(kg)0.31 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 巻線抵抗(Ω/相)3 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062 最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時) モータ長(mm)41 インダクタンス(mH/相)3.9
1台
4,798 税込5,278
91日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)●コード番号:219-3053 アズワン品番65-7324-44
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 ケーブル長(mm)500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様リード線出し ケーブル長(mm)500
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42 許容スラスト荷重(N)10
1台
19,880 税込21,868
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ モデル標準モデル
1台
29,880 税込32,868
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□35
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 許容スラスト荷重(N)15
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)0.75 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ
1台
29,880 税込32,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)