916件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 19005-0005 端子 日本モレックス(molex)

    Molex 19005-0005 端子

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.6mm色 = 青シリーズ = 19005シリーズ番号 = 0005CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コネクタハウジング メス 10極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング メス 10極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    78,980税込86,878
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 22.2mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm KKシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm KKシリーズ

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.16mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 7極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 7極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 7行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 12極 3mm 2列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 12極 3mm 2列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 12 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末長さ(mm)132幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 508シリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 508シリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 508ピッチ = 5.08mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 7Aヘッダ、3003シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 16極 4.2mm 2列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 16極 4.2mm 2列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 6AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit Plus 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 45750 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 16極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 16極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    549税込604
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 34.8mm幅 = 15.1mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途幅(mm)99質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃ 日本モレックス(molex)

    Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃

    日本モレックス(molex)
    38税込42
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 4.39mm 適合電線サイズAWG Max = 18AWG スタッドサイズ = 8 (M4) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 22mm 動作温度 Max = +105℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング MLXシリーズ 4極 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング MLXシリーズ 4極 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MLX極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 13.5A参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 19002-0009 端子 日本モレックス(molex)

    Molex 19002-0009 端子

    日本モレックス(molex)
    83税込91
    1個
    7日以内出荷
    仕様タブサイズ = 0.81 x 4.75mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.3mm色 = 赤シリーズ番号 = 19002長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 508シリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 508シリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 508ピッチ = 5.08mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7Aヘッダ、3003シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 12極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 12極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 12.4mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ接続方向 = ストレート長さ = 19.2mm幅 = 23.4mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)127幅(mm)71高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コネクタハウジング オス 3極 1列 3mm Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング オス 3極 1列 3mm Micro-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    89,980税込98,978
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit併用可能製品 = 43031 Micro-Fit 3.0オス圧着端子長さ = 13.89mm幅 = 16.89mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 19001-0010 端子 シュラウド 日本モレックス(molex)

    Molex 19001-0010 端子 シュラウド

    日本モレックス(molex)
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Min = 3mm2タブサイズ = 6.35 x 0.81mm絶縁 = 絶縁シュラウド/アンシュラウド = シュラウド絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 亜鉛クロメートコンタクト材質 = 真鍮全長 = 27.4mm色 = 黄シリーズ = 19001タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、TUV、UL. Molex Avikrimpオスクイック遮断端子. これらのオスナイロン圧着タブ端子は完全絶縁で、亜鉛クロメートめっきの黄銅製です。 様々な色とワイヤサイズが揃っています。. ストレート取り付けアングル長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)12質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 22.2mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1mm Pico-Claspシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1mm Pico-Claspシリーズ

    日本モレックス(molex)
    349税込384
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Clasp併用可能製品 = Pico-Clasp電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.7mm幅 = 2.94mmハウジング材質 = ナイロン1列PicoClasp長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)3質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    319税込351
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)135幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 14極 3mm 2列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Micro-Fit 3.0シリーズ 14極 3mm 2列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 14 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末長さ(mm)127幅(mm)76高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fitシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fitシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 12.4mm幅 = 13.6mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ オス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ オス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    52,980税込58,278
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 5559 MINI-FIT JR.プラグハウジング シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A90ヘッダ、41792シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 10極 4.2mm 2列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 10極 4.2mm 2列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 31.04mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm KKシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm KKシリーズ

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.4mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。長さ(mm)98幅(mm)73高さ(mm)6質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)128幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    299,800税込329,780
    1リール(18000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 67582 圧着ハウジング シリーズ = Serial ATA 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 67581 最大接触抵抗 = 30mΩ 動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +85℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 3極 7.49mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 3極 7.49mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Sabreピッチ = 7.49mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 18AUL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.76mm幅 = 5.35mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 74441-0010 SFP+コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 74441-0010 SFP+コネクタ

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = SFPオス/メス = メスポート数 = 1極数 = 20コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂結線方法 = はんだシリーズ = SFP+Molex 74441シリーズSFP+ホストコネクタ. SFP+ (スモールフォームファクタプラッガブルプラス)ホストコネクタです。SFP光学又は銅線プラッガブルトランシーバを基板に接続するときに使用します。SFP+コネクタは、SFP+の業界標準要件を満たす8 Gbit/sファイバチャネル及び高速10 Gbit/sギガビットイーサネット用機器に対応できるように設計されています。これらのSFP+コネクタは、SMT実装で、基板位置決めペグが付いており、ハウジング内にはピン1を示すマーカーがあります。. これらの20回路SFP+コネクタは、シリーズ番号74737 SFPケージ(別売り)で使用します。このケージは、マザーボードやホストアダプタカードなどの基板で、光学又は銅線プラッガブルトランシーバを接続するときのガイドとサポートになります。. 特長と利点. SFP+の業界標準要件を満たす10 Gbit/sのデータレートをサポート 優れた信号整合性 電気的性能に優れた高速コンタクト設計 基板位置決めペグ ピン1の位置を示すハウジング内のマーカー. 製品用途の情報. SFP+コネクタは、10 Gbit/sの高速データ転送速度を求められる用途に適しています。主な用途には、ファイバチャネル及びギガビットイーサネット、ネットワーキング、ストレージ、通信、ハブ、スイッチ、ルータ、サーバー、NIC (ネットワークインターフェイスカード)などがあります。長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 20極, 2列 メス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 20極, 2列 メス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 20 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ライトアングル 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac コンタクト材質 = リン青銅 UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番 ; 542-8093 542-8093 を参照長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応