916件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 基板接続用ソケット C-Grid シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット C-Grid シリーズ

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット

    日本モレックス(molex)
    479税込527
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 基板コネクタコンタクト 日本モレックス(molex)

    Molex 基板コネクタコンタクト

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タブサイズ:6.35 x 0.81mm●タブ角度:ストレート●絶縁:非絶縁●全長:7.9mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫●タブ数:1●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●クイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着処理済みリード 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着処理済みリード

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット

    日本モレックス(molex)
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット

    日本モレックス(molex)
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト T9999シリーズ ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト T9999シリーズ ラチェット

    日本モレックス(molex)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:T9999●圧着工具種類:ラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ

    日本モレックス(molex)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ターミナル収納箱 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ターミナル収納箱

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ワイヤレス充電コイル 日本モレックス(molex)

    Molex ワイヤレス充電コイル

    日本モレックス(molex)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
  • Molex ワイヤーストリッパー 日本モレックス(molex)

    Molex ワイヤーストリッパー

    日本モレックス(molex)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ブロードバンドアンテナ 日本モレックス(molex)

    Molex ブロードバンドアンテナ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長:94.3mm●シリーズ:146185RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
  • Molex ファストン端子 メス 19002 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ファストン端子 メス 19002 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ピンヘッダ C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ C-GRID IIIシリーズ

    日本モレックス(molex)
    469税込516
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex ソケット ・ コンタクト コンタクト 98897シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ソケット ・ コンタクト コンタクト 98897シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:98897●Molex NSCC電源コネクタレセプタクル圧着端子、98897シリーズ. NSCCシリーズ98816、98817、98821、98273の電源コネクタハウジングで使用するレセプタクル圧着端子です。 このNSCCメス圧着端子はスズめっきの電導性の高い銅製です。0.49 → 0.94 mm 2 のワイヤサイズ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子)

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:MPS-30シリーズ●コネクタキット、Mean Well MPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源用. Mean Well社のMPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源で使用するコネクタキットです。 このコネクタキットの内容: Molexメーカー型番41791-5 (5極) 1点 Molexメーカー型番41791-4 1点 Molex圧着ピン9本RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex アンテナ 日本モレックス(molex)

    Molex アンテナ

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex USBケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • Molex T型手動工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex T型手動工具 HANDTOOLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:手動工具●シリーズ:HANDTOOL●IDCタイプ:KK変位コネクタ●シリーズ番号:T0102●業務用IDT圧着工具. 2.54 mm KKシリーズIDTソケット(品番 ; 546-654 546-654 など)用のサポート工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex SMPコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex SMPコネクタ

    日本モレックス(molex)
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex SMBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex SMBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Molex RJコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex RJコネクタ

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex RJ45レセプタクル 日本モレックス(molex)

    Molex RJ45レセプタクル

    日本モレックス(molex)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ11ジャック 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ジャック

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex PLCCソケット 日本モレックス(molex)

    Molex PLCCソケット

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.9mm●コンタクトめっき:金●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:SMT●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●ハウジング材質:サーモプラスチック●高さ:4.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:105028RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Mega-Fit 200122-0112 バックシェル 日本モレックス(molex)

    Molex Mega-Fit 200122-0112 バックシェル

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:170001 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex LED取り付けケーブル Flexi-Mateレセプタクル用 日本モレックス(molex)

    Molex LED取り付けケーブル Flexi-Mateレセプタクル用

    日本モレックス(molex)
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ

    日本モレックス(molex)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex FPC / FFC コネクタ

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex CoB LEDホルダー Sharp Mega Zenigata用 日本モレックス(molex)

    Molex CoB LEDホルダー Sharp Mega Zenigata用

    日本モレックス(molex)
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • Molex C-Gridシリーズ キープラグ 日本モレックス(molex)

    Molex C-Gridシリーズ キープラグ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:C-Grid●シリーズ番号:4161●ソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex BNCコネクタ ジャック 日本モレックス(molex)

    Molex BNCコネクタ ジャック

    日本モレックス(molex)
    679税込747
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Molex 74320-1007 DVIコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 74320-1007 DVIコネクタ

    日本モレックス(molex)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応