絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
30ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 225 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm仕様●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5317アズワン品番65-7402-69
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 75mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 75 mm です。黒色です スズめっき仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:75mm●コード番号:226-1801アズワン品番65-7432-03
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 450 mm です。赤色です スズめっき仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:450mm●コード番号:226-1889アズワン品番65-7437-96
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 450 mm です。黒色です スズめっき仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:450mm●コード番号:226-1810アズワン品番65-7425-52
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 300 mm です。赤色です スズめっき仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:300mm●コード番号:226-1818アズワン品番65-7431-14
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm●コード番号:226-1806アズワン品番65-7432-19
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 225 mm です。赤色です スズめっき仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm●コード番号:226-1816アズワン品番65-7425-18
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm●コード番号:226-1927アズワン品番65-7431-82
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2617アズワン品番65-7418-34
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2695アズワン品番65-7420-18
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - メス構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2598アズワン品番65-7420-52
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥24,980税込¥27,4781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2618アズワン品番65-7419-35
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥38,980税込¥42,8781袋(100個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2736アズワン品番65-7420-33
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥37,980税込¥41,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2952アズワン品番65-7391-66
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2634アズワン品番65-7419-02
圧着処理済みリード Mini-Fitシリーズ 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Molex Mini-Fit圧着処理済みリード。Molex Mini-Fitコネクタ製品と使用する圧着処理済みリードです。 これらのMini-Fitリードは、両端にスズめっきオス又はメス圧着端子が圧着された、完全テスト済みUL認定ケーブルで構成されます。 これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。 これらMini-Fit圧着リードのレセプタクル端子は、接触子の一部が劣化しても電流負荷を可能にする複数のコンタクトポイントを備えています。特長及び利点。高品質認定素材であるUL認定ケーブル 完全テスト済みで迅速な市場投入 電線対電線及び電線対基板(半分に切断した場合)用途に最適 複数のコンタクトポイントで、冗長かつ高い電流負荷容量を実現。用途。これらの圧着処理済みリードは、プラグ及びレセプタクルハウジングのMolex Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMI製品で使用します。 このMini-Fitリードには150 mmと300 mmの長さが用意されており、量産試作及びプロトタイプの要件に合ったシンプルで費用効果の高いソリューションを提供します。 消費者用白物家電、データ及び通信オフィス機器、産業オートメーション機器及びネットワークやネットワーキングラックマウントサーバ及びルータなどの用途があります。仕様●シリーズ:Mini-Fit●CN1:圧着コネクタ●CN2:圧着コネクタ●外被色:黒●コード番号:917-6617アズワン品番65-7421-75
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7685アズワン品番65-7475-52
リボンケーブル 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,098~税込¥2,308~1袋(5個)7日以内出荷Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
リボンケーブル 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:500mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8704アズワン品番65-7385-81
リボンケーブル 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4308アズワン品番65-7383-61
リボンケーブル 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4295アズワン品番65-7382-48
リボンケーブル 1袋 1000個入
日本モレックス(molex)¥679,800税込¥747,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8923アズワン品番65-7449-14
リボンケーブル 14芯 1袋 500個入
日本モレックス(molex)¥229,800税込¥252,7801袋(500個)7日以内出荷Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:167-1711アズワン品番65-7480-01
USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥78,980税込¥86,8781袋(100個)7日以内出荷Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446アズワン品番65-7380-88
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥89,980税込¥98,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9139アズワン品番65-7387-77
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、8 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:219-3357アズワン品番65-7389-86
FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:8●コード番号:219-3484アズワン品番65-7450-03
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-8976アズワン品番65-7455-81
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 254 mm、回路が 6 個あります。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3579アズワン品番65-7450-37
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。178 mm の長さで 6 極です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:6●コード番号:219-3577アズワン品番65-7388-65
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥16,980税込¥18,6781袋(20個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9378アズワン品番65-7392-41
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら