3,299件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001 日本モレックス(molex)

    Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001

    日本モレックス(molex)
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.68幅(mm)22.48種類RJ45極数8P8C深さ(mm)8材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグはロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMI保護シールドと接点の引き抜き力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 80シールド形状シールドなしシリーズ番号44915実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6表面処理(コンタクト)金
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 47352-1001 TRANSFLASH/MICROSD CARD 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 47352-1001 TRANSFLASH/MICROSD CARD

    日本モレックス(molex)
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14幅(mm)1.88ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)15.2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシ結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号47388実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001 日本モレックス(molex)

    Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001

    日本モレックス(molex)
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプサイズDタイプ極数19シリーズHDMI/MICRO HDMI定格電圧(V)30材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612

    日本モレックス(molex)
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)63.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数6シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-Fit Sr.レセプタクル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0202 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0202

    日本モレックス(molex)
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。幅(mm)30色茶高さ(mm)22.7タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)25.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)100
  • Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002

    日本モレックス(molex)
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ長さ(mm)15.75幅(mm)13.21極数6P6Cシリーズ43860深さ(mm)14.99方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)スズ上に金
  • Molex, メモリカードコネクタ, マイクロSIM 6 極, メス 78727-0001 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, マイクロSIM 6 極, メス 78727-0001

    日本モレックス(molex)
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:マイクロSIM長さ(mm)14.53幅(mm)1.4寸法(mm)14.53×1.4×15.07ピッチ(mm)2.54極数6深さ(mm)15.07材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300

    日本モレックス(molex)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH

    日本モレックス(molex)
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14.6幅(mm)1.93ピッチ(mm)1.1極数8シリーズTRANSFLASH深さ(mm)14.5材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。結線方法はんだオス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, Cat3, 95501-2641 日本モレックス(molex)

    Molex RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, Cat3, 95501-2641

    日本モレックス(molex)
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ長さ(mm)18.1幅(mm)13.21極数6P4Cシリーズ95501深さ(mm)11.5方向ライトアングル材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状シールドなし実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)金
  • Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661 日本モレックス(molex)

    Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661

    日本モレックス(molex)
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ長さ(mm)13.21幅(mm)11.5極数6P / 6C深さ(mm)18.1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状UTPシリーズ番号95501実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0200 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0200

    日本モレックス(molex)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。幅(mm)30色黒高さ(mm)22.7タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)25.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号34729実装タイプスルーホール実装
  • Molex 自動車用コネクタ 20極 オス 基板用コネクタ, 34691-0200 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 20極 オス 基板用コネクタ, 34691-0200

    日本モレックス(molex)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    仕様Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモ幅(mm)34.04色黒高さ(mm)22.05タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)31.89行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号34691実装タイプスルーホール実装
  • 端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 75 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 75 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合
    仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:75mm●コード番号:222-9753アズワン品番65-7387-97
  • 端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:225mm●コード番号:222-9787アズワン品番65-7388-52
  • 端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長 150 mm、ワイヤサイズ 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 150 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています
    仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:150mm●コード番号:222-9805アズワン品番65-7417-48
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4831アズワン品番65-7367-41
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4794アズワン品番65-7366-30
  • 端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5850アズワン品番65-7400-58
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:230-5868アズワン品番65-7399-78
  • 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5908アズワン品番65-7401-92
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 900個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 900個入

    日本モレックス(molex)
    ¥499,800税込¥549,780
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4236アズワン品番65-7380-89
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214753 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4742アズワン品番65-7404-17
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214753 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4927アズワン品番65-7413-91
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214753 シリーズの 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4718アズワン品番65-7414-21
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4941アズワン品番65-7377-64
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex 8 回路 Micro-Change 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7742アズワン品番65-7467-95
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7683アズワン品番65-7466-50
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4780アズワン品番65-7414-26
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4841アズワン品番65-7469-15
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4798アズワン品番65-7468-43
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4863アズワン品番65-7468-85