3,299件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 70543-0003 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 70543-0003

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合ピッチ(mm)2.54極数4シリーズSL定格電圧(V)250表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号70543シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 53253-1070 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 53253-1070

    日本モレックス(molex)
    ¥399税込¥439
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数10シリーズ53253定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371

    日本モレックス(molex)
    ¥569税込¥626
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点材質(ハウジング)ナイロン行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 自動車用コネクタ 28極 メス 自動車用コネクタ, 64318-3011 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 28極 メス 自動車用コネクタ, 64318-3011

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)42色黒高さ(mm)40.1タイプ自動車用コネクタシリーズCMC定格電流(A)21深さ(mm)40.8行数3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号64318実装タイプケーブルマウント
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50038-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50038-8000

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.35材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50038併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数4シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770

    日本モレックス(molex)
    ¥299税込¥329
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数7シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53253シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 78171-0002 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 78171-0002

    日本モレックス(molex)
    ¥459税込¥505
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレピッチ(mm)1.2極数2シリーズPico-Ezmate定格電圧50.0 V定格電流(A)1.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 53258-0829 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 53258-0829

    日本モレックス(molex)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259ピッチ(mm)3.5極数8シリーズ53258定格電圧(V)250定格電流(A)5.5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017

    日本モレックス(molex)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数20シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数6定格電圧50 V端子の種類非ZIF行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号51281実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53261-0571 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53261-0571

    日本モレックス(molex)
    ¥699税込¥769
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 53258-0329 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 53258-0329

    日本モレックス(molex)
    ¥759税込¥835
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259ピッチ(mm)3.5極数3シリーズ53258定格電圧(V)250定格電流(A)5.5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 53253-0370 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 53253-0370

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数3シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
  • Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 500762-0481 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 500762-0481

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。幅(mm)69.9色黒高さ(mm)27タイプヘッダシリーズCMC定格電流(A)6深さ(mm)49行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号500762実装タイプスルーホール実装
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数20定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 532530970 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 532530970

    日本モレックス(molex)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦型、コンタクト数は 9 個です。行数は 1 です 2 mmピッチピッチ(mm)2極数9シリーズMicro-Latch行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
  • Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000

    日本モレックス(molex)
    ¥699税込¥769
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-9000 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-9000

    日本モレックス(molex)
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号67068最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 53258-0729 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 53258-0729

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259ピッチ(mm)3.5極数7シリーズ53258定格電圧(V)250定格電流(A)5.5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数12シリーズEasy On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF表面処理コンタクト:ニッケルの上に金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53261-1571 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53261-1571

    日本モレックス(molex)
    ¥989税込¥1,088
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥749税込¥824
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数10シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 53253-0270 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 53253-0270

    日本モレックス(molex)
    ¥199税込¥219
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数2シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1箱(10個)
    取扱停止中
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy-On定格電圧50 V ac端子の種類ZIF下接点材質(ハウジング)ナイロン行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52746実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 501568-0607 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 501568-0607

    日本モレックス(molex)
    ¥899税込¥989
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数6シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501568シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数50定格電圧(V)50rmsac/dc端子の種類下行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号501864実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ソケット 3 極 1mm 1 列 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット 3 極 1mm 1 列 表面実装

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    タイプ基板ヘッダピッチ(mm)1極数3定格電圧(V)50定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501953実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 圧着 505153-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 圧着 505153-8000

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    仕様DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっきシリーズDuraClik表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号505153併用可能製品505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501331-0807 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501331-0807

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53398-1371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53398-1371

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトタイプ:プラグ, レセプタクル●端子サイズ:18 → 14AWGシリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号T0201
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 53258-0229 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 53258-0229

    日本モレックス(molex)
    ¥499税込¥549
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様3.50 mmピッチヘッダ - 53258シリーズ. Molex社の53258シリーズ3.50 mmピッチ電線対電線及び電線対基板シュラウドピンヘッダには、スズめっきのポストとテールが付いています。ピッチ(mm)3.5極数2定格電圧(V)250行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53258シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 5016451220 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 5016451220

    日本モレックス(molex)
    ¥589税込¥648
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数12シリーズiGrid行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600

    日本モレックス(molex)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数6シリーズ502352行数1RoHS指令(10物質対応)対応