絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
34ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品

Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷色外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Micro USB B
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷色外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53048-1510
日本モレックス(molex)¥649税込¥7141箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53048シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53261-1071
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341箱(5個)8日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数10シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800
日本モレックス(molex)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続とタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品MLXコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500
日本モレックス(molex)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続タイプ圧着工具シリーズ207129ワイヤー24 → 18AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)8日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131箱(5個)3日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.5mm 1列 53258-1029
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)7日以内出荷仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259ピッチ(mm)3.5極数10シリーズ53258定格電圧(V)250定格電流(A)5.5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)8日以内出荷仕様0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路ピッチ(mm)0.5極数16定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥649税込¥7141箱(5個)8日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト位置デュアル結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)8日以内出荷仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF下接点表面処理コンタクト:ニッケルの上に金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8100
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891箱(100個)欠品中仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420
日本モレックス(molex)¥759税込¥8351箱(5個)8日以内出荷仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチピッチ(mm)2極数14シリーズiGrid行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.5mm 1列 53258-0629
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)7日以内出荷仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259ピッチ(mm)3.5極数6シリーズ53258定格電圧(V)250定格電流(A)5.5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87831-1420
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 2.00 mm Milli-Grid Shrouded PCB Headers - 87831 and 87833 Series. 87831 / 87833シリーズの2列Milli-Grid高密度基板接続用ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計によりコンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーはかん合レセプタクルのセンター極性キピッチ(mm)2極数14シリーズMilli-Grid定格電圧(V)125定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991箱(5個)8日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371
日本モレックス(molex)¥579税込¥6371箱(5個)3日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400
日本モレックス(molex)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていまタイプ圧着工具シリーズCLIK-Mateワイヤー28 → 26AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CLIK-Mate 端子
Molex プラグハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 501646-1000
日本モレックス(molex)¥679税込¥7471セット(10個)8日以内出荷ピッチ(mm)2極数10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル
Molex 自動車用コネクタ 32極 レセプタクル 圧着ハウジング, 64319-1211
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)47色黒高さ(mm)35.25タイプ圧着ハウジングシリーズCMC定格電流(A)6 , 12材質(ハウジング)ポリエステル行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスレセプタクルシリーズ番号64319実装タイプケーブルマウント
Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53398-1571
日本モレックス(molex)¥979税込¥1,0771箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000
日本モレックス(molex)¥549税込¥6041リール(100個)8日以内出荷仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号502438併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクタ、ミニフィットHCSコネクタ 207129シリーズ 64016-0200
日本モレックス(molex)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様Molex ServiceGrade手動圧着工具 - Mini-Fit端子. ServiceGrade手動圧着工具は、ワイヤサイズ28 AWG ~ 16 AWGのMini-Fit Junior及びMini-Fit HCSオス / メス圧着端子向けに設計されています。このServiceGrade手動圧着工具は、フルサイクルラチェット機構を搭載し、完全な圧着を実現します。ソフトグリップエルゴノミックハンドルで快適に使用できます。. 特長と利点. 完全な圧着を実現するフルサイクルラチェット ソフトグリップエルゴタイプ圧着工具シリーズServiceGradeワイヤー28 → 16AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Mini-Fit HCSコネクタコンタクト、Mini-Fit Jr. コネクタコンタクト
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53398-0471
日本モレックス(molex)¥659税込¥7251箱(5個)8日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)8日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数24シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 53258-0429
日本モレックス(molex)¥749税込¥8241箱(10個)7日以内出荷仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259ピッチ(mm)3.5極数4シリーズ53258定格電圧(V)250定格電流(A)5.5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Molex 圧着コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 5013301400
日本モレックス(molex)¥4,698税込¥5,1681箱(100個)8日以内出荷ピッチ(mm)1極数14行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 502352-0200
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281箱(5個)3日以内出荷仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数2シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53261-1271
日本モレックス(molex)¥969税込¥1,0661箱(5個)3日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53047-0910
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611箱(5個)3日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数9シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53047シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611箱(2個)8日以内出荷仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。シリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号51387実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53398-1071
日本モレックス(molex)¥929税込¥1,0221箱(5個)8日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数10シリーズ53398定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.6シリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 18極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)8日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)1極数18シリーズEasy-On定格電圧(V)50端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8100
日本モレックス(molex)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)8日以内出荷仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数8シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53047-1510
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53047シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)8日以内出荷仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)125 ac/dc端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52610実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 圧着工具 マイクロラッチコネクター 207129シリーズ 63819-0500
日本モレックス(molex)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(2.00 mmピッチ圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来におタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Micro-Latchコネクタコンタクト
Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381箱(5個)8日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy On定格電圧(V)50端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号52745最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら