絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
38ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品
特価

Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクタ、ミニフィットHCSコネクタ 207129シリーズ 64016-0200
日本モレックス(molex)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様Molex ServiceGrade手動圧着工具 - Mini-Fit端子. ServiceGrade手動圧着工具は、ワイヤサイズ28 AWG ~ 16 AWGのMini-Fit Junior及びMini-Fit HCSオス / メス圧着端子向けに設計されています。このServiceGrade手動圧着工具は、フルサイクルラチェット機構を搭載し、完全な圧着を実現します。ソフトグリップエルゴノミックハンドルで快適に使用できます。. 特長と利点. 完全な圧着を実現するフルサイクルラチェット ソフトグリップエルゴタイプ圧着工具シリーズServiceGradeワイヤー28 → 16AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Mini-Fit HCSコネクタコンタクト、Mini-Fit Jr. コネクタコンタクト
Molex FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数24シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
Molex 圧着コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 5013301400
日本モレックス(molex)¥4,698税込¥5,1681箱(100個)7日以内出荷ピッチ(mm)1極数14行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 502352-0200
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281箱(5個)翌々日出荷仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数2シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53261-1271
日本モレックス(molex)¥969税込¥1,0661箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53047-0910
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数9シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53047シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクター 207129シリーズ 63819-1000
日本モレックス(molex)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(Mini-Fit Jr.圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来におけるタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Mini-Fit Jr コネクタコンタクト
Molex 圧着工具 1189/1190 2.36mm コネクター 207129シリーズ 63819-1100
日本モレックス(molex)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品ピン / ソケットコンタクト
Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611箱(2個)7日以内出荷仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。シリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号51387実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8100
日本モレックス(molex)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)7日以内出荷仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数8シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)125 ac/dc端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52610実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 圧着工具 マイクロラッチコネクター 207129シリーズ 63819-0500
日本モレックス(molex)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(2.00 mmピッチ圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来におタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Micro-Latchコネクタコンタクト
Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)翌々日出荷仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 70543-0003
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)翌々日出荷仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合ピッチ(mm)2.54極数4シリーズSL定格電圧(V)250表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号70543シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53398-0871
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数8シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 自動車用コネクタ 28極 メス 自動車用コネクタ, 64318-3011
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)42色黒高さ(mm)40.1タイプ自動車用コネクタシリーズCMC定格電流(A)21深さ(mm)40.8行数3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号64318実装タイプケーブルマウント
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50038-8000
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)7日以内出荷仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.35材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50038併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291箱(5個)翌々日出荷仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数7シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53253シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 78171-0002
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051箱(10個)7日以内出荷仕様Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレピッチ(mm)1.2極数2シリーズPico-Ezmate定格電圧50.0 V定格電流(A)1.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017
日本モレックス(molex)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)7日以内出荷仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数20シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081箱(5個)翌々日出荷仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 500762-0481
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個欠品中仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。幅(mm)69.9色黒高さ(mm)27タイプヘッダシリーズCMC定格電流(A)6深さ(mm)49行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号500762実装タイプスルーホール実装
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53048-0410
日本モレックス(molex)¥339税込¥3731箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53048シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581箱(5個)7日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数20定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)7日以内出荷仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 532530970
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501箱(50個)7日以内出荷仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦型、コンタクト数は 9 個です。行数は 1 です 2 mmピッチピッチ(mm)2極数9シリーズMicro-Latch行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-9000
日本モレックス(molex)¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号67068最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)7日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数12シリーズEasy On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF表面処理コンタクト:ニッケルの上に金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 53253-0270
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191箱(5個)欠品中仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数2シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)7日以内出荷仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy-On定格電圧50 V ac端子の種類ZIF下接点材質(ハウジング)ナイロン行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52746実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Molex コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 501330-0300
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831箱(10個)翌々日出荷仕様PicoClasp (TM) 単列型長さ(mm)4.7幅(mm)2.94ピッチ(mm)1極数3シリーズPico-Clasp材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Pico-Clasp電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥3,198税込¥3,5181箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)0.5極数50定格電圧(V)50rmsac/dc端子の種類下行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号501864実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ソケット 3 極 1mm 1 列 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)7日以内出荷タイプ基板ヘッダピッチ(mm)1極数3定格電圧(V)50定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501953実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 56161-8081
日本モレックス(molex)¥7,998税込¥8,7981箱(50個)翌々日出荷仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。シリーズDuraClik適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.35適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号56161併用可能製品DuraClik / Mi IIコネクタハウジング
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 圧着 505153-8000
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)翌々日出荷仕様DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっきシリーズDuraClik表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号505153併用可能製品505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501331-0807
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)7日以内出荷仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53398-1371
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート