絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,569件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG

    日本モレックス(molex)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトタイプ:プラグ, レセプタクル●端子サイズ:18 → 14AWGシリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号T0201
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600

    日本モレックス(molex)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数6シリーズ502352行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50039-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50039-8000

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.35、(Max)0.5材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号50039併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50147-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50147-8000

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.3適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50147併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm 2列 501190-3017 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm 2列 501190-3017

    日本モレックス(molex)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数30シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex USBケーブル, USB A → USB A, 84729-0003 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル, USB A → USB A, 84729-0003

    日本モレックス(molex)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ 2:USB A●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ2ジェンダー:メス長さ(mm)150外被:黒取付パネル取り付け種類USB延長ケーブル規格RoHS対応、UL 94 H-Bシリーズ84729保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応特性ODVA及びIEC61076準拠. Molex密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAレセプタクルコードセット、84729シリーズ. オーバーモールド成形の密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAパネル取り付けレセプタクルコードセットです。すばやく簡単に接続できるバヨネット式のラッチレセプタクル、キー付きハウジング、オンボード引き抜き抵抗の高い一体型ストレインリリーフを備えています。 これらの密閉型産業用USB 2.0タイプAコードセットは、EMIUSB2コネクタ1USB A
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 53261-1471 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 53261-1471

    日本モレックス(molex)
    939税込1,033
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数14シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス 502570-0893 プッシュ / プッシュ 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス 502570-0893 プッシュ / プッシュ

    日本モレックス(molex)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●カードタイプ:MicroSD●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ長さ(mm)13.8幅(mm)1.8ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)15.5材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数14定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 36638-0002 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 36638-0002

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。幅(mm)34.9高さ(mm)30.6極数48シリーズCMC定格電流(A)6材質(ハウジング)ポリエステル行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53261-0871 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53261-0871

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数8シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex 圧着工具 SLコネクター 207129シリーズ 63811-8700 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 SLコネクター 207129シリーズ 63811-8700

    日本モレックス(molex)
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. プレミアムグレード手動圧タイプ圧着工具シリーズPremiumGradeワイヤー22 → 24 AWG,32 → 36AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SLコネクタコンタクト
  • Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-8000 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-8000

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種シリーズ67068ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 502352-0400 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 502352-0400

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数4シリーズDuraClik定格電圧(V)125表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号502352シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)1極数20シリーズEasy-On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501568-0807 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501568-0807

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501568シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Molex エッジコネクタ 64 極 1mm 2 列 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex エッジコネクタ 64 極 1mm 2 列 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフタイプ基板対基板ピッチ(mm)1極数64シリーズPMC Mezzanine定格電圧(V)100定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号71439実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 73100-0115 日本モレックス(molex)

    Molex 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 73100-0115

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタサイズサブミニチュアシリーズSMA極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1.インピーダンス(Ω)50結線方法はんだシリーズ番号73100バルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 83611-9023 日本モレックス(molex)

    Molex D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 83611-9023

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex Micro-D 9極オス. 次世代Micro-Dコネクタは従来の「D」コネクタの4分の1に小型化されており、コンパクトで頑丈な接続ソリューションとなっています。 このシリーズの高密度コネクタは、スペースが重要なパラメータである用途での使用に最適です。 これらのMicro D基板取り付けコネクタは、センターラインのピッチ間隔が1.27 mmの金属インターフェイスと接地タブによる頑丈な設計になっています。長さ(mm)19.88幅(mm)15.27寸法(mm)19.88×15.27×7.8ピッチ(mm)1.27極数9定格電圧(V)600→0定格電流(A)1深さ(mm)7.8材質(ハウジング)液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8200 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8200

    日本モレックス(molex)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    979税込1,077
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.0mm 1列 501331-0407 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.0mm 1列 501331-0407

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数4シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501331シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.7mm 2列 172064-0004 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.7mm 2列 172064-0004

    日本モレックス(molex)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様Mega-Fit垂直及びライトアングルヘッダ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチヘッダはポジティブロッキング機能を持ち、レセプタクルに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 これらのMega-Fitヘッダのデザインには、基板保持及び位置決め機能があります。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitヘッダー内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitヘッダーに使用されたボディの素材は、難燃性等級UL 94 V-0で、グローワイヤテスト要件に準拠していピッチ(mm)5.7極数4シリーズMega-Fit定格電圧(V)600→0定格電流(A)23行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.64mm 2列 53627-0274 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.64mm 2列 53627-0274

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様0.635 mmピッチSlimStackヘッダ、表面実装、2列、垂直スタッキング、スタッキング高さ10.00 / 16.00 mm、20回路、エンボステープ付き、カバーパッケージングありピッチ(mm)0.64極数20シリーズSlimStack定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 502774-0891 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 502774-0891

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14.6幅(mm)1.8ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)16材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503182実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) 角型 粘着剤付き 無指向性 3dBi 105263 日本モレックス(molex)

    Molex アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) 角型 粘着剤付き 無指向性 3dBi 105263

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●アンテナ物理形状:角型●有鉛:ありシリーズ105263指向性アンテナ:無指向性RoHS指令(10物質対応)対応特性GSM セルラー 6 バンドスタンドアロンアンテナ. Molex 6バンドスタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。このアンテナは、医療から産業まで幅広い分野で、様々なワイヤレスアプリケーションに使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、200 mm ( 105263-00
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 39-29-1028 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 39-29-1028

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    仕様Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子のピッチ(mm)4.2極数2シリーズMini-Fit Jr.定格電圧(V)600→0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5569シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 48408-0003 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 48408-0003

    日本モレックス(molex)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、シリーズ48408ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20USB3接続方向ストレート
  • Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-4090 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-4090

    日本モレックス(molex)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種シリーズ67298ポート数2定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
  • Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-3090 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 67298-3090

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数2定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号67298最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタハウジング 4極 ピッチ:10mm 1列 42818-0412 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 4極 ピッチ:10mm 1列 42818-0412

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、オスコンタクトと併用します。ワイヤ対ワイヤ用途の場合、Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、ケーブルレセプタクルハウジング(別売り、代表品番 ; 342-4106 342-4106 を確認)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続長さ(mm)51.3幅(mm)13.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品Mini-Fit Sr.プラグ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001 日本モレックス(molex)

    Molex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6, 44915-0001

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.68幅(mm)22.48種類RJ45極数8P8C深さ(mm)8材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグはロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMI保護シールドと接点の引き抜き力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 80シールド形状シールドなしシリーズ番号44915実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6表面処理(コンタクト)
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 47352-1001 TRANSFLASH/MICROSD CARD 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 47352-1001 TRANSFLASH/MICROSD CARD

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14幅(mm)1.88ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)15.2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシ結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号47388実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001 日本モレックス(molex)

    Molex HDMIコネクタ メス Dタイプ 接続方向:ライトアングル 46765-0001

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプサイズDタイプ極数19シリーズHDMI/MICRO HDMI定格電圧(V)30材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電流(mA)800材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)63.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数6シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-Fit Sr.レセプタクル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0202 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 20極 メス 基板用コネクタ, 34729-0202

    日本モレックス(molex)
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。幅(mm)30高さ(mm)22.7タイプ基板用コネクタシリーズStac64定格電流(A)10深さ(mm)25.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)100
  • Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002

    日本モレックス(molex)
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ長さ(mm)15.75幅(mm)13.21極数6P6Cシリーズ43860深さ(mm)14.99方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)スズ上に金
  • Molex, メモリカードコネクタ, マイクロSIM 6 極, メス 78727-0001 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, マイクロSIM 6 極, メス 78727-0001

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:マイクロSIM長さ(mm)14.53幅(mm)1.4寸法(mm)14.53×1.4×15.07ピッチ(mm)2.54極数6深さ(mm)15.07材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300

    日本モレックス(molex)
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
  • Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH 日本モレックス(molex)

    Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 500901-0801 TRANSFLASH

    日本モレックス(molex)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14.6幅(mm)1.93ピッチ(mm)1.1極数8シリーズTRANSFLASH深さ(mm)14.5材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。結線方法はんだオス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル