絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,569件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    86,980税込95,678
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 14 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:14●コード番号:219-3656アズワン品番65-7455-36
  • FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 26 本です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26●コード番号:218-9031アズワン品番65-7454-84
  • FFCジャンパケーブル 8芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9389アズワン品番65-7417-44
  • FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:219-3561アズワン品番65-7389-99
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 36 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:219-3418アズワン品番65-7450-05
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    209,800税込230,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:218-9089アズワン品番65-7454-43
  • FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 22 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3385アズワン品番65-7451-55
  • FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●コード番号:218-8947アズワン品番65-7452-31
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 12 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:219-3607アズワン品番65-7455-03
  • FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 16芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●コード番号:219-3500アズワン品番65-7391-92
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 33 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3575アズワン品番65-7460-38
  • FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    159,800税込175,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 26 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26●コード番号:218-9035アズワン品番65-7454-83
  • FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 8 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:219-3601アズワン品番65-7389-89
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 12 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:219-3363アズワン品番65-7455-15
  • FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、12 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:218-8993アズワン品番65-7454-42
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、回路数 10 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mA●コード番号:222-9391アズワン品番65-7388-67
  • FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。152 mm の長さと 28 個の回路を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:28●コード番号:219-3526アズワン品番65-7450-76
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:219-3635アズワン品番65-7455-25
  • FFCジャンパケーブル 40芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 40芯

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9432アズワン品番65-7392-42
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ ピン, ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ ピン, ソケット

    日本モレックス(molex)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着ペンチ. コンタクトの終端処理用のパラレルアクション圧着ペンチ ラチェットリリースアクションにより、適切な圧着高を繰り返し再現 挿入/引き抜き工具を別売で用意タイプコンタクト:ピン、ソケットシリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号T0201
  • Molex 挿入工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 挿入工具 HANDTOOLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル適合ツールInsertion ToolシリーズHANDTOOL
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 24 → 18AWG 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 24 → 18AWG

    日本モレックス(molex)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    仕様ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクルサイズ端子:24 → 18AWGタイプコンタクト:圧着シリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号T0201
  • Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Micro USB B
  • Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53261-1071 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53261-1071

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数10シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800

    日本モレックス(molex)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続とタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品MLXコネクタコンタクト
  • Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500

    日本モレックス(molex)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続タイプ圧着工具シリーズ207129ワイヤー24 → 18AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771

    日本モレックス(molex)
    739税込813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路ピッチ(mm)0.5極数16定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF下接点表面処理コンタクト:ニッケルの上に金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420

    日本モレックス(molex)
    759税込835
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチピッチ(mm)2極数14シリーズiGrid行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 53398-1171 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 53398-1171

    日本モレックス(molex)
    859税込945
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数11シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400

    日本モレックス(molex)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていまタイプ圧着工具シリーズCLIK-Mateワイヤー28 → 26AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CLIK-Mate 端子
  • Molex プラグハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 501646-1000 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 501646-1000

    日本モレックス(molex)
    679税込747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル
  • Molex 自動車用コネクタ 32極 レセプタクル 圧着ハウジング, 64319-1211 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ 32極 レセプタクル 圧着ハウジング, 64319-1211

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)47高さ(mm)35.25タイプ圧着ハウジングシリーズCMC定格電流(A)6 , 12材質(ハウジング)ポリエステル行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスレセプタクルシリーズ番号64319実装タイプケーブルマウント