絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,576件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入

    日本モレックス(molex)
    479税込527
    1袋
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(12極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(12極)10個入

    日本モレックス(molex)
    639税込703
    1袋
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)12適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
  • 2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 6極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 6極

    日本モレックス(molex)
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極)

    日本モレックス(molex)
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)2嵌合部形状ストレート
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 15極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 15極

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットハウジング16極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットハウジング16極

    日本モレックス(molex)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極

    日本モレックス(molex)
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング10極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング10極

    日本モレックス(molex)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(5極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(5極)

    日本モレックス(molex)
    46税込51
    1個
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)5適合電線AWG32~AWG26
  • 4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ6極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーストレートタイプ6極

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットハウジング12極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットハウジング12極

    日本モレックス(molex)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    タイプレセプタクルピン数(ピン)12適合ハウジング5557シリーズ
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング14極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング14極

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 3極 日本モレックス(molex)

    3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 3極

    日本モレックス(molex)
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(8極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(8極)

    日本モレックス(molex)
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)8適合電線AWG32~AWG26
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング(6極) 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング(6極)

    日本モレックス(molex)
    43税込47
    1個
    3日以内出荷
    備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)6適合電線AWG32~AWG26
  • 4.2mmピッチニューミニフィットハウジング8極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットハウジング8極

    日本モレックス(molex)
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    タイプレセプタクルピン数(ピン)8適合ハウジング5557シリーズ
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング8極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング8極

    日本モレックス(molex)
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットハウジング18極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットハウジング18極

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25mmピッチリセプタクルハウジング 3極 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチリセプタクルハウジング 3極

    日本モレックス(molex)
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極アズワン品番68-2032-31
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Molex 8 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7678アズワン品番65-7469-23
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7860アズワン品番65-7465-36
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ケーブル長は 75 mm です。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7378アズワン品番65-7404-92
  • リボンケーブル 10芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 10芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:10●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●外被色:グレー●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1444アズワン品番65-7474-52
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm

    日本モレックス(molex)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4450アズワン品番65-7379-72
  • ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    当日出荷
    Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●コード番号:219-3507アズワン品番65-7452-48
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    649税込714
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト位置デュアル結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex  ストレート, スルーホール, ソケットタイプA 2.0 USBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex ストレート, スルーホール, ソケットタイプA 2.0 USBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号105057最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40USB2接続方向ストレート
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000

    日本モレックス(molex)
    549税込604
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号502438併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53398-0471 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53398-0471

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519 日本モレックス(molex)

    Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類上接点及び下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子ピッチ(mm)2極数14シリーズMilli-Grid定格電圧(V)125行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号87832シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53398-1071 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53398-1071

    日本モレックス(molex)
    929税込1,022
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数10シリーズ53398定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.6シリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点材質(ハウジング)ナイロン行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53261-0571 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53261-0571

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53261-1571 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53261-1571

    日本モレックス(molex)
    989税込1,088
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    749税込824
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数10シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル