「ウエハ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合ハウジング:5051、51191
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5195
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)
幅(mm)10.75(.423″)
高さ(mm)13.85(.545″)
ピッチ(mm)3.96
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)7.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
長さ(mm)PCテール:3.6
幅(mm)11.4
高さ(mm)13.85
ピッチ(mm)5.08
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)(最大)250
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)(最大)7
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5197
種別基板用ヘッダー
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
定格電圧(V)(最大)250
定格電流(A)(最大)3
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5264
種別基板用ヘッダー
材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)
幅(mm)4.90(.193″)
高さ(mm)5.90(.232″)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
列数1
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)
ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
難燃性94V-0
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:2.30
幅(mm)3.20
色ナチュラル(Nylon Off White)
高さ(mm)4.20
ピッチ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50
ピンサイズBlade
仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470310●ピン数:3極
アズワン品番68-2055-61
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番67-0400-86
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番67-0400-85
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番67-0400-84
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極
アズワン品番68-2055-60
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極
アズワン品番68-2055-62
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:5268●正式型番:22057105●ピン数:10極
アズワン品番68-2021-03
1袋(10個)
¥859
税込¥945
8日以内出荷
キンク付(2極を除く)
種別ウエハー
材質ウエハー/PA
ピッチ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)125(最大)
定格電流(A)2(最大)
材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
適合プリント基板厚さ(mm)16
耐電圧(V/min)AC500
キンク付(2極を除く)
形態ライトアングル
難燃性UL94V-0
種別ウエハー
材質ウエハー/PA
ピッチ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)125(最大)
定格電流(A)2(最大)
材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20以下
適合プリント基板厚さ(mm)16
耐電圧(V/min)AC500
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
種別ハウジング
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225
種別ハウジング
材質(ハウジング)ナイロン66
難燃性UL94V-2
定格電流(A)(最大)7
定格電圧(V)(最大)250
ピッチ(mm)3.96
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
耐電圧AC1000V(1分間)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752
種別圧着ハウジング
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状メス形状
色白色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
列数1
定格電流(A)3(最大)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250(最大)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263
種別圧着ハウジング
形状メス形状
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217
種別ハウジング
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
材質(ハウジング)PBT
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合ハウジング:51067
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)5.5(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
接点仕様ゴールド仕上
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4094ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 VUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4094ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 VUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)8
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)10
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
長さ(mm)128
幅(mm)76
高さ(mm)11
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 7395ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V90°基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7395シリーズ(Au). KK 254シリーズの7395ライトアングル基板ピンヘッダ製品(フリクションロック付き)、コンタクト部分が金めっき仕上げ、はんだ部がスズめっき仕上げ これらのKK 254シリーズ7395ライトアングル基板ピンヘッダのウエハー材質はナイロン6/6 UL 94V-0 (ナチュラル)で、左右のスタッキングが可能です。 これらのKK 254シリーズ7395ライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金90°基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7395シリーズ(Au). KK 254シリーズの7395ライトアングル基板ピンヘッダ製品(フリクションロック付き)、コンタクト部分が金めっき仕上げ、はんだ部がスズめっき仕上げ これらのKK 254シリーズ7395ライトアングル基板ピンヘッダのウエハー材質はナイロン6/6 UL 94V-0 (ナチュラル)で、左右のスタッキングが可能です。 これらのKK 254シリーズ7395ライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)20
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード