定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
電線抱合範囲AWG(#)#22~#28
電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7
被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4
適合ハウジング5051
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
欠品中
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タブサイズ:6.35 x 0.81mm●タブ角度:ストレート●絶縁:非絶縁●全長:7.9mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫●タブ数:1●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●クイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ タイプ:プラグ
アズワン品番65-1488-26
1個
¥99
税込¥109
8日以内出荷
仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ
幅(mm)42
色黒
高さ(mm)40.1
タイプ自動車用コネクタ
シリーズCMC
定格電流(A)21
深さ(mm)40.8
行数3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号64318
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。
幅(mm)30
色黒
高さ(mm)22.7
タイプ基板用コネクタ
シリーズStac64
定格電流(A)10
深さ(mm)25.5
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号34729
実装タイプスルーホール実装
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様向き:直線●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Dタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 800mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ番号 = 46765フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:100●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:71661●長さ:73.45mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクト数19
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっき金
ボディ向きライトアングル
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電圧:250V●ピッチ:6.30mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0400-32
1個
¥65
税込¥72
5日以内出荷
仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。
幅(mm)30
色茶
高さ(mm)22.7
タイプ基板用コネクタ
シリーズStac64
定格電流(A)10
深さ(mm)25.5
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
最大動作温度(℃)100
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモ
幅(mm)34.04
色黒
高さ(mm)22.05
タイプ基板用コネクタ
シリーズStac64
定格電流(A)10
深さ(mm)31.89
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
シリーズ番号34691
実装タイプスルーホール実装
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ
サイズサブミニチュア
シリーズSMA
極性ノーマル
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1.
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
シリーズ番号73100
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47590 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。
長さ(mm)135
幅(mm)75
高さ(mm)6
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ