58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13 寸法D(mm)4.5 定格電流(A)(最大)5 定格電圧(最大)600V 寸法C(mm)3.6 適合ハウジング5557シリーズ
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質PBTP、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC500V/1分間 定格電流(A)最大:2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-40
1個
129 税込142
当日出荷




仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極 アズワン品番68-2032-35
1個
49 税込54
5日以内出荷

仕様●ピン数:2極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210200●ピン数:2極 アズワン品番68-2032-32
1個
39 税込43
5日以内出荷

1個
229 税込252
3日以内出荷


1個
129 税込142
3日以内出荷

仕様●ピン数:5極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210500●ピン数:5極 アズワン品番68-2032-34
1個
49 税込54
5日以内出荷





仕様●ピン数:4極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210400●ピン数:4極 アズワン品番68-2032-33
1個
39 税込43
5日以内出荷

仕様●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極 アズワン品番68-2032-31
1個
39 税込43
5日以内出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷





1個
139 税込153
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1袋
229 税込252
3日以内出荷

1袋
209 税込230
3日以内出荷

1袋
439 税込483
3日以内出荷


1袋
149 税込164
3日以内出荷




1袋
159 税込175
6日以内出荷