耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
耐電圧AC1000V(1分間)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752
種別圧着ハウジング
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状メス形状
色白色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
列数1
定格電流(A)3(最大)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
材質PBTP、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.8
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート高さ = 14.73mm定格電流 = 13.5Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = MLX定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 42021参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番< 670-4196') 670-4196 とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート高さ = 27.43mm定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = MLX定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 42021参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番< 670-4196') 670-4196 とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 6.7mm行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 20.35mm端子方法 = 圧着定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
欠品中
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm端子方法 = 圧着定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質(ハウジング)ナイロン66
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51111
材質りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)(最大)125
定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51103
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51112
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#24~#30
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8
被覆外径(mm)Φ1.4MAX.
適合ハウジング51065
サイズ芯線/AWG#24~#30
被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4
被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
材質りん青銅、錫メッキ
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000
適合ハウジング51004
仕様無鉛
ピッチ(mm)4.8
サイズ芯線/AWG#26~#30
被覆外径(mm)Φ1.4MAX.
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
材質りん青銅、錫メッキ
適合ハウジング51015
仕様無鉛
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
形状ターミナル/連鎖状
サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/4
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000
被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0
被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1
適合ハウジング51035
1パック(10000個)
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:3191-R1
種別基板用ヘッダー
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
仕様ELVおよびRoHS対応済み
材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
列数2
定格電流(A)(最大)9
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7
抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:5557
種別基板用ヘッダー
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)
接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)
基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)
ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566
色(樹脂部)自然色
難燃性94V-0
耐久回数(挿抜)30
活線挿抜対応無
列数2
グローワイヤー対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン
実装方法ストレート、スルーホール
テール長(mm)(基板)3.50
位置決め有
基板保持無
基板厚(mm)(推奨)1.60
ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889
嵌合極性有
基板極性有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)(最大)9.0
定格電圧(V)(最大)600
CSA規格LR19980
UL規格E29179
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)10以下
Mini-Fit Jr. Power Connectors
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540
色(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5569
定格電圧(V)(最大)600
列数2
定格電流(A)(最大)13.0
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
基板厚(mm)(推奨)1.78
UL規格E29179
CSA規格LR19980
耐久回数(挿抜)30
実装方法ライトアングル、スルーホール
グローワイヤー対応無
活線挿抜対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
位置決め有
基板保持有
基板極性有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5240
列数1
端子種別プラグ
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無, 有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合ロック有
関連キーワード