「圧着 端子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)154
幅(mm)99
高さ(mm)16
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)123
幅(mm)75
高さ(mm)26
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様シリーズ:19043●シリーズ番号:0010●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス, オス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●長さ:19.3mm●コンタクト材質:真鍮●Molex産業用端子アクセサリ. 産業用各種Molexアクセサリ. ジェンダー - メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様2.0 mm圧着端子、59370シリーズ
適合電線(mm2)(Min)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号59370
併用可能製品MicroTPA / MUOコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥989
税込¥1,088
欠品中
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設
シリーズMicro-Fit 3.0
最大電流(A)8.5
適合電線(mm2)(Min)0.2
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号43030
併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照
シリーズMicroClasp
適合電線(mm2)(Min)0.1
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号56134
併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング シリーズ = MX150 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33012 最大接触抵抗 = 0.55mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105 (Solid Brass) ℃, +80 (Formed Brass) ℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 67582 圧着ハウジング シリーズ = Serial ATA 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 67581 最大接触抵抗 = 30mΩ 動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(18000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっき
シリーズDuraClik
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Min)0.2
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号505153
併用可能製品505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。
シリーズPicoBlade
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
シリーズ番号50125
併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5006端子、5005及び5006シリーズ. オスコンタクト5006シリーズは、プラグハウジング(代表品番 ; 670-6962 670-6962 )とともに使用します。 メスコンタクト5005シリーズは、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 670-6975 670-6975 )とともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 35053電線対電線オス端子、35053シリーズ. 電線対電線用途のプラグハウジング35184シリーズとともに使用します。代表品番 ; 720-5845 720-5845 を参照してください。 メス端子5103シリーズとかん合します。代表品番 ; 720-6634 720-6634 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
仕様オス/メス = オス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105 (Solid Brass) ℃, +80 (Formed Brass) ℃
長さ(mm)650
幅(mm)630
高さ(mm)97
質量(g)2.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = CyClone, SL 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。
シリーズCLIK-Mate
適合電線(mm2)(Min)0.08
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号502579
併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1箱(100個)
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設
シリーズMicro-Fit 3.0
最大電流(A)8.5
適合電線(mm2)(Min)0.2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号43031
併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。
シリーズPicoBlade
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Min)0.08
適合電線サイズ(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号50125
併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 28AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 5559 MINI-FIT JR.プラグハウジング シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設
シリーズMicro-Fit 3.0
適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号43030
併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)152
形状バラ(ルーズ)
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
適合電線(mm2)Min:0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
最大接触抵抗(mΩ)10
最小ワイヤーサイズ(AWG)22
最大ワイヤーサイズ(AWG)18
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit Plus 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 45750 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52
シリーズMizu-P25
適合電線(mm2)(Min)0.3
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号50148
併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ:オス to メス●タブサイズ:1.95 0.25mm●本体材質:金属(銅合金)●ボディめっき:ニッケル、スズ●終端1タイプ:タブ●終端2タイプ:圧着●タブ厚さ:0.25mm●タブ幅:1.95mm●Molex 2.5 mm Ditto(TM)シリーズジェンダーなし圧着端子. Ditto(TM)シリーズの圧着端子ハウジングで使用するジェンダーなしオス メス圧着端子。 このDitto(TM)シリーズ圧着端子はスズめっき仕上げで、24-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具については、品番 873-2291 873-2291 を参照してください。 手動抜き取り工具については、品番 873-2297 873-2297 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。
シリーズCLIK-Mate
適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
シリーズ番号502438
併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1リール(100個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52
シリーズMizu-P25
適合電線(mm2)(Min)0.35
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ(Min)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号50038
併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = MLXコネクタハウジングシリーズ = MLX最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 42024最大接触抵抗 = 3.5mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。
シリーズDuraClik
適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号560085
併用可能製品DuraClikコネクタハウジング
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ