438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:オス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150180 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150181 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
499 税込549
7日以内出荷


日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子)
エコ商品
仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷


1個ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 最大電流(A)8.5 適合電線(mm2)(Min)0.2 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号43030 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズPicoBlade 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号50125 併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 最大電流(A)8.5 適合電線(mm2)(Min)0.2 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号43031 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,798 税込1,978
欠品中





仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズPicoBlade 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50125 併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ PICOFLEXシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:Picoflex●シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号43030 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷



1袋(10個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
299 税込329
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1リール(100個)ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)