これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac、300dc
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合
ピッチ(mm)2.54
極数4
シリーズSL
定格電圧(V)250
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号70543
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
仕様極数 = 4 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ストレート 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = 錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ハウジング材質 = ポリエステル
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6373ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 Vストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5045ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 VMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 7395ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V90°基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7395シリーズ(Au). KK 254シリーズの7395ライトアングル基板ピンヘッダ製品(フリクションロック付き)、コンタクト部分が金めっき仕上げ、はんだ部がスズめっき仕上げ これらのKK 254シリーズ7395ライトアングル基板ピンヘッダのウエハー材質はナイロン6/6 UL 94V-0 (ナチュラル)で、左右のスタッキングが可能です。 これらのKK 254シリーズ7395ライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4094ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 VUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3532
アズワン品番65-7451-40
1箱(250個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、04 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9119
アズワン品番65-7388-44
1箱(250個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4
アズワン品番65-7390-21
1箱(250個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3534
アズワン品番65-7462-93
1箱(250個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
材質ナイロン66、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大/250
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)最大/3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
材質(ハウジング)ナイロン66
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225
種別ハウジング
材質(ハウジング)ナイロン66
難燃性UL94V-2
定格電流(A)(最大)7
定格電圧(V)(最大)250
ピッチ(mm)3.96
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
長さ(m)5
シリーズMicro-Change
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダーコネクタ1:メス
コネクタ2未処理終端
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250(最大)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263
種別圧着ハウジング
形状メス形状
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217
種別ハウジング
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
材質(ハウジング)PBT
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
色ナチュラル(Nylon Off White)
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性94V-0
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズBlade
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5195
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)
幅(mm)10.75(.423″)
高さ(mm)13.85(.545″)
ピッチ(mm)3.96
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)7.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
定格電圧(V)(最大)250
定格電流(A)(最大)3
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5264
種別基板用ヘッダー
材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)
幅(mm)4.90(.193″)
高さ(mm)5.90(.232″)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
列数1
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)
ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
色(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)2.54
適合ハウジング:51067
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)5.5(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
ピッチ(mm)2.5
定格電流(A)4
材質(インシュレータ)Polyester
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
接続方式ストレート
定格電流(A)2.5
定格電圧(V)250
ピッチ(mm)7
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
接続方式ストレート
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
長さ(mm)PCテール:3.6
幅(mm)11.4
高さ(mm)13.85
ピッチ(mm)5.08
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)(最大)250
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)(最大)7
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5197
種別基板用ヘッダー
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番67-0400-84
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)5.5
接続方式ライトアングル
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番67-0400-78
1個
¥51
税込¥56
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ