「alcプラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材ALC
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード