高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。
仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa
色黒色バター状
ちょう度No.2
滴点(℃)189
混和ちょう度(25℃)285
離油度(%)(100℃24h)mass:1.1
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48
危険物の類別非危険物
混和安定度(10万回)305
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性
使用目的潤滑
外観黄褐色バター状
危険物の類別非危険物
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。
鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。
抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。
油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。
シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。
塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。
鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。
液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH9.4
引火点(℃)なし
外観(希釈液)青色透明
動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)32.0(25℃)
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード