カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
- 検電テスター/コードリーダー(1)
- カー用品(4)
- 車載用音楽関連品(1)
絞り込み
ブランド
- MAXWIN
- Bullcon(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- FIRSTCOM(1)
- セルスター(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- Beat-Sonic(2)
- エレコム(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- carrozzeria(1)
「maxwin」の検索結果

マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01
MAXWIN¥6,398税込¥7,0381個欠品中・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS対応OSAndroid4.3~/iPhone iOS12.0~入力電圧(V)DC 9-16接続方法Bluetooth 4.0/5.4/BLE保存温度範囲(℃)-20~60定格電流(mA)20-30適合車種OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~)動作温度範囲(℃)-20~60
マックスウィン メディアアダプター DA-MED01
MAXWIN¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・マックスウィンのメディアアダプター、DA-MED01です。セット内容本体×1、USB変換アダプター(Type-A to Type-C)×1、USB電源補助ケーブル×1対応機種KENWOOD:DMX5523SAZ/DMX5523S/DDX5020SR、Pioneer:FH-8500DVS/DMH-SZ500/DMH-SZ700/DMH-SF500/DMH-SF600、ALPINE:DA7-WL、ATOTO:ディスプレイオーディオ全般対応iPhone(iOS10以降)、Android(Android11以降)寸法(cm)約8×4×1.5保証期間1年間保証適合車種2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車。(※すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではございません。)ケーブル長(cm)10
マックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10
MAXWIN¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・マックスウィンの車用トラッカー、OBD2-DW10です。材質ABS寸法(mm)約48×25×23質量(g)17消費電力【スタンバイ時】約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000入力電圧(V)12-24機能【位置情報範囲】Appleデバイス付近80m以内に対応(障害物なしの場合)音量(dB)約80(障害物なしの場合)
後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置
MAXWIN¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1材質ABS+PP質量(g)408消費電力(W)10寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5風量調整3段階入力電源5V2Aケーブル長(cm)約170
フレキシブルファン 車載ファン
MAXWIN¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)付属品本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)355出力(W)5入力DC 5V1A寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×75保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4000アーム長さ(cm)約45動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)弱/9、中/7、強/6