材質硼珪酸ガラス
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
材質硼珪酸ガラス
色透明
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格GLS-80
ねじ規格GL45
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノール
パッキン白ゴム
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
寸法(mm)100×10
アズワン品番2-9443-01
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
JISクラスA
寸法(mm)Φ150×20
アズワン品番2-9447-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ60×15
アズワン品番2-9442-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
寸法(mm)足外径×足長さ:8×150
寸法(mm)Φ100×20
アズワン品番2-9445-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ