「py」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質硼珪酸ガラス
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質硼珪酸ガラス
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格GLS-80
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
JISクラスA
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
品名・タイプウォーターグラス
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)600
質量(g)374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
寸法(mm)100×10
アズワン品番2-9443-01
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ60×15
アズワン品番2-9442-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)Φ150×20
アズワン品番2-9447-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
JISクラスA
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)400
質量(g)268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
寸法(mm)Φ100×20
アズワン品番2-9445-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
寸法(mm)足外径×足長さ:8×150
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノール
パッキン白ゴム
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
関連キーワード
1
2
3
次へ