絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る

ディスポーザブルチップ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(1000個)ほか当日出荷から10日以内出荷Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。材質PP(ポリプロピレン)
ディスポ・セル
Kartell(カルテル)¥3,398~税込¥3,738~1組(100個)6日以内出荷用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
分液ロート受け PP 1個用 #970
Kartell(カルテル)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。品番428直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39TGK品番198-19-63-01アズワン品番1-9960-01
サンプル瓶
Kartell(カルテル)¥7,898~税込¥8,688~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。材質PE(ポリエチレン)
エコノミー撹拌羽根
Kartell(カルテル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
メスシリンダー(目盛付き)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から4日以内出荷五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。材質PMP(ポリメチルペンテン)
フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能品番271直径(Φmm)160TGK品番198-19-65-01適合10Lまで材質PP高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
ビーカー PFA製
Kartell(カルテル)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃種類ビーカー仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能目盛あり
PMPメスシリンダー
Kartell(カルテル)¥739~税込¥813~1個当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐破損性に優れています。 五角形の台座のついた一体成型です。材質PMP(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)最大170
PMPメスシリンダー
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品材質PMP(ポリメチルペンテン)
攪拌子取出し棒 11Φ×300mm
Kartell(カルテル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。TGK品番198-19-06-01
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430
Kartell(カルテル)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。品番430直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65TGK品番198-19-63-02アズワン品番1-9960-02
マイクロテストチューブラック
Kartell(カルテル)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。寸法(mm)90×120高さ(mm)49仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)90×210×49mmt穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
イモフコーン用ラック #1056
Kartell(カルテル)¥17,980税込¥19,7781個欠品中イモフコーンが2本立てられます。組立ては簡単です。品番1056寸法(mm)150×300×294HTGK品番198-19-83-11
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
大型広口びん HDPE製 白 持手付
Kartell(カルテル)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。材質HDPE
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。羽根形状プロペラ状羽根幅(mm)39羽根高(mm)15直径(Φmm)8長さ(mm)350
真空デシケーター用真空バルブのみ 229
Kartell(カルテル)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷先端外径(Φmm)8材質本体材質:PC ニードル材質:PE寸法・径…チューブ接続部:Φ9.5 内径:12.4mm・円錐部…先端外径:約Φ8.3根元外径:Φ11 長さ:16mm・全長:58mm バルブ部高さ:39mm・バルブから右に伸びている太い部分の外径:Φ17.5TGK品番198-19-45-31
自動分析用サンプルカップ
Kartell(カルテル)¥4,398税込¥4,8381箱(1000本)翌々日出荷種別0.5mL材質PS(ポリスチレン)容量(mL)0.5アズワン品番9-694-21寸法(内径×外径×全高)(mm)11.6×13.7×24.3
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。品番355スライド数(枚)8枚用TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)外形寸法(mm)58×53.5×86H耐熱温度(℃)120
洗浄びん
Kartell(カルテル)¥599~税込¥659~1本3日以内出荷衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。目盛なし材質(本体)PE(ポリエチレン)
乾燥ラック
Kartell(カルテル)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。品番213外形寸法(mm)450×630TGK品番198-19-80-01仕様乾燥用棒:72本
ポリスマン撹拌棒 PP
Kartell(カルテル)¥2,098税込¥2,3081袋(10本)当日出荷両端の2種のへらは一体成型。TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
フローインジケーター
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01