絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
226件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イモフコーン Kartell(カルテル)

    イモフコーン

    Kartell(カルテル)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。
    品番1055寸法(mm)125×480HTGK品番198-19-83-01容量(L)1仕様PE製ボタン状の栓付き。
  • 十字管 PP Kartell(カルテル)

    十字管 PP

    Kartell(カルテル)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
  • 真空デシケーター Kartell(カルテル)

    真空デシケーター

    Kartell(カルテル)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
    仕様本体材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
  • 角型びん Kartell(カルテル)

    角型びん

    Kartell(カルテル)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
    材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
  • ベローズピペット PE製 100入 Kartell(カルテル)

    ベローズピペット PE製 100入

    Kartell(カルテル)
    5,298税込5,828
    1袋
    4日以内出荷
    ベローズが統合された一体成型のピペット 目盛り付き。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付 Kartell(カルテル)

    円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付

    Kartell(カルテル)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
    サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)材質PP、PE(蓋)
  • 液体シンチレーションバイアル Kartell(カルテル)

    液体シンチレーションバイアル

    Kartell(カルテル)
    7,098税込7,808
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
    仕様認証: CE/IVD材質本体/HDPE、フタ/PP
  • 自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入 Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入

    Kartell(カルテル)
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    用途押しフタ材質本体/PS、蓋/PEアズワン品番4-1817-11各種認証CE/IVD直径×高さ(mm)Φ13.55×24.5
  • ビフネルロート用目皿網 Kartell(カルテル)

    ビフネルロート用目皿網

    Kartell(カルテル)
    159税込175
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ろ紙を固定するために使用します。ロートの目詰まりを防ぎます。
    材質PE
  • 自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ

    Kartell(カルテル)
    4,398税込4,838
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    種別0.5mL材質PS(ポリスチレン)容量(mL)0.5アズワン品番9-694-21寸法(内径×外径×全高)(mm)11.6×13.7×24.3
  • 水中試験管立 Kartell(カルテル)

    水中試験管立

    Kartell(カルテル)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
    材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
  • ポリアスピレーター Kartell(カルテル)

    ポリアスピレーター

    Kartell(カルテル)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
    材質ポリプロピレン接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9付属品逆流防止弁全長(mm)190真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
  • 染色バット Kartell(カルテル)

    染色バット

    Kartell(カルテル)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    染色用トレ-や染色液保存容器として使用します。
    材質TPX寸法(mm)81×101×70
  • 染色バット Kartell(カルテル)

    染色バット

    Kartell(カルテル)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    GVはガラス製、TPVはTPX製の染色バットです。 そのままスライドグラスを立てられる溝入りです。
    材質TPX寸法(mm)58×54×86収納枚数縦8枚
  • 自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ

    Kartell(カルテル)
    4,598税込5,058
    1ケース(1000個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 郵送用スライドケース Kartell(カルテル)

    郵送用スライドケース

    Kartell(カルテル)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
  • 分液ロート500mL PMP #978 Kartell(カルテル)

    分液ロート500mL PMP #978

    Kartell(カルテル)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
    品番978TGK品番198-19-88-03容量(mL)500仕様オートクレーブ可能
  • 組織包埋カセット用スポンジ #2922 Kartell(カルテル)

    組織包埋カセット用スポンジ #2922

    Kartell(カルテル)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
    品番2922-04カセット用スポンジ入数(枚)500TGK品番198-19-96-26仕様寸法:30×25×2mm
  • 染色バット横型ふた付 10枚用 #351 Kartell(カルテル)

    染色バット横型ふた付 10枚用 #351

    Kartell(カルテル)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
    品番351スライド数(枚)10枚用TGK品番198-19-81-41仕様外形寸法:85×70×50Hmm
  • 水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    品番1395TGK品番198-19-30-01品名水流ポンプ材質PP枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
  • 乾燥ラック Kartell(カルテル)

    乾燥ラック

    Kartell(カルテル)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
    品番213外形寸法(mm)450×630TGK品番198-19-80-01仕様乾燥用棒:72本
  • プラスチックコンテナー #5640 Kartell(カルテル)

    プラスチックコンテナー #5640

    Kartell(カルテル)
    22,980税込25,278
    1ケース(500個)
    3日以内出荷
    各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
    品番5640寸法(mm)62.5Φ×73HキャップPP本体PPTGK品番198-19-94-17容量(mL)150
  • ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)

    ブフナロート用 目皿網

    Kartell(カルテル)
    2,998税込3,298
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷
    ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
  • テストチューブ用栓 PE製 Kartell(カルテル)

    テストチューブ用栓 PE製

    Kartell(カルテル)
    3,998税込4,398
    1個(1000個)
    3日以内出荷
    用途88310専用栓品番88318寸法(Φ×mm)11ΦTGK品番198-03-05-11
  • キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)

    キャップ テストチューブ用 PE製

    Kartell(カルテル)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:1000個
  • ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)

    ラック マイクロテストチューブ1.5mL用

    Kartell(カルテル)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
    材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
  • 細口びん PP製 白 目盛付 Kartell(カルテル)

    細口びん PP製 白 目盛付

    Kartell(カルテル)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
    材質PP
  • かぶせ式キャップ付き容器 PS製 Kartell(カルテル)

    かぶせ式キャップ付き容器 PS製

    Kartell(カルテル)
    36,980税込40,678
    1箱(800個)ほか
    4日以内出荷
    円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。
    材質ポリスチレン(PS)
  • PP洗面器 Φ350×160mm Kartell(カルテル)

    PP洗面器 Φ350×160mm

    Kartell(カルテル)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なPP製の洗面器です。縁の下に持ち運びに便利な持ち手がついています。
    仕様オートクレーブ可能(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)350×160アズワン品番7-9834-01
  • カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ Kartell(カルテル)

    カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ

    Kartell(カルテル)
    569税込626
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
    材質PEサイズ内径Φ12.5~14.3mm用各種認証CE/IVD
  • カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ Kartell(カルテル)

    カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ

    Kartell(カルテル)
    459税込505
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
    材質PEサイズ内径Φ9.8~10.6mm用各種認証CE/IVD
  • 撹拌棒 Kartell(カルテル)

    撹拌棒

    Kartell(カルテル)
    1,398税込1,538
    1組(100個)
    6日以内出荷
    セル用のディスポタイプの撹拌棒です。
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)3×90入数(個)100
  • 広口びん PP Kartell(カルテル)

    広口びん PP

    Kartell(カルテル)
    929税込1,022
    1本
    翌々日出荷
    便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
    材質PP規格DIN 13316 168
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-02流量2L/min直径×高さ(mm)Φ173×980
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105アズワン品番4-6328-01流量2L/min直径×高さ(mm)Φ170×734
  • セーフティボックス ポリカーボネート製 4.5L Kartell(カルテル)

    セーフティボックス ポリカーボネート製 4.5L

    Kartell(カルテル)
    18,400税込20,240
    1個
    翌々日出荷
    検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。
    材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール寸法(mm)391×175×172容量(L)4.5アズワン品番4-6712-01
  • スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm Kartell(カルテル)

    スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm

    Kartell(カルテル)
    919税込1,011
    1本
    翌々日出荷
    フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。
    材質PP寸法(mm)Φ40×90容量(mL)12高さ(mm)底面からフタ下まで:約50スライド数(枚)10アズワン品番4-6525-01
  • PMP分液ロート 目盛付 Kartell(カルテル)

    PMP分液ロート 目盛付

    Kartell(カルテル)
    13,365税込14,702
    1個
    翌々日出荷
    耐薬性があるPMP製の分液ロートです。
    材質PMP(TPX(R))容量(mL)500摺合せNS 29/32アズワン品番4-6526-01目盛単位(mL)25
  • メスフラスコ 中国語版校正証明書付 Kartell(カルテル)

    メスフラスコ 中国語版校正証明書付

    Kartell(カルテル)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • メスフラスコ 英語版校正証明書付 Kartell(カルテル)

    メスフラスコ 英語版校正証明書付

    Kartell(カルテル)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)