絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る

広口びん
Kartell(カルテル)¥84~税込¥92~1本当日出荷から10日以内出荷密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
PE貯尿瓶 グリップ付
Kartell(カルテル)¥475税込¥5231個翌々日出荷突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。容量(mL)2000口径(Φmm)75目盛100mL刻み寸法(mm)95×115×245材質HDPE(高密度ポリエチレン)
コニカルチューブ PP 50mL β滅菌400入
Kartell(カルテル)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。タイプ円錐型容量(mL)50滅菌β滅菌済材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)Φ30×117目盛5mLから50mLまで2.5mLごと包装個別パック仕様相対遠心力:9400G
クーラーボックス HIPS製
Kartell(カルテル)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 完全無毒性保証。本体質量(kg)1.9仕様食品にも使用可材質HIPS外形寸法(mm)400×230×350H
ラックチップ 白
Kartell(カルテル)¥7,198税込¥7,9181箱4日以内出荷Kartellの広範囲なPP製のラックチップは Kartell社のマイクロピペットのほか、他社のピペットにも適合します。色ナチュラルKartell○Soccorex○材質ポリプロピレン(PP)仕様BRAND:-
ディスポ テストチューブ
Kartell(カルテル)¥15,980~税込¥17,578~1箱(200本)ほか4日以内出荷用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。タイプスクリューキャップ付き材質ポリスチレン(PS)
羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mm
Kartell(カルテル)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。羽根形状U字形状羽根幅(mm)65羽根高(mm)78直径(Φmm)8長さ(mm)350本体質量(g)約50
真空デシケーター PP製
Kartell(カルテル)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
ボトルトップディスペンサ
Kartell(カルテル)¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000
Kartell(カルテル)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷容量(L)4.5材質発泡PUR(ポリウレタン)外形寸法(mm)上部Φ320、高さ198、底部Φ180肉厚(mm)約15内形寸法(mm)上部Φ247、高さ179、底部Φ142
赤沈用ピペット PS製 88437 200入
Kartell(カルテル)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷WesterGreen法で迅速且つ正確に血沈速度の測定が行えます。 ピペットには、0~180mmの目盛りが付いていてファイバーキャップ(0に相当)とピストンが備わっています。材質ポリスチレン(PS)規格CE、IVD
スライド用トレー PVC製
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しています。材質PVC深さ(mm)約2(スライド枠)
ピペット台 回転式セット PP製 265+262
Kartell(カルテル)¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。 1~25mlのピペットが収納可能です。種類セット材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製全高(mm)450羽根径(Φmm)179仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228TGK品番198-19-71-03
ピペット台回転式用回転部のみ 265
Kartell(カルテル)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。 1-25mLのピペットが収納可能です。種類回転部のみ材質回転部:PP製羽根径(Φmm)179TGK品番198-19-71-01
粉末ロート PP製 167 Φ80
Kartell(カルテル)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。口径(Φmm)80材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)22高さ(mm)約55(ロート部)外径(Φmm)約81(ロート開口部)足径(Φmm)15足下外径(Φmm)約14.8足内径(Φmm)約11.8
ボトルトップディスペンサ DOSIPET2
Kartell(カルテル)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。分注範囲(mL)0.3~2.51目盛(mL)0.05
ピペット台回転式用台座/支柱
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷種類台座と支柱材質台座:PP製、支柱:PVC製仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228TGK品番198-19-71-02
マグネット攪拌球 770 直径12.57mm
Kartell(カルテル)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。直径(Φmm)12.57
PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。材質本体/PP、パッキン/NBRゴム全長(mm)約190外径×内径(Φmm)側面部9×4.7寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6上部外径(Φmm)12アズワン品番4-1627-01
染色バット
Kartell(カルテル)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷GVはガラス製、TPVはTPX製の染色バットです。 そのままスライドグラスを立てられる溝入りです。材質TPX寸法(mm)58×54×86収納枚数縦8枚
広口びん
Kartell(カルテル)¥219~税込¥241~1本翌々日出荷から4日以内出荷液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ロート受け PP 2個用 #269
Kartell(カルテル)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。品番269受数2個用TGK品番198-19-73-11