65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
15,780 税込17,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。(ラックは不可) 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型 滅菌未滅菌 材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型 容量(mL)50 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ30×117 目盛5mLから50mLまで2.5mLごと 包装個別パック 仕様相対遠心力:9400G
1箱
26,980 税込29,678
3日以内出荷

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。
タイプ円錐型 容量(mL)15 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ17×121 目盛- 包装個装 仕様相対遠心力:-G
1箱
41,980 税込46,178
3日以内出荷

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン 仕様ラック材質(ポリスチレン) 滅菌滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(1000本)
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし 材質PP(ポリプロピレン) タイプ液漏れ防止タイプ 目盛あり
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番355 スライド数(枚)8枚用 TGK品番198-19-81-42 材質PMP製(ポリメチルペンテン) 外形寸法(mm)58×53.5×86H 耐熱温度(℃)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Kartell(カルテル)PPビフネルロート
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛が刻印されています。 100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
1個
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番351 スライド数(枚)10枚用 TGK品番198-19-81-41 仕様外形寸法:85×70×50Hmm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271 直径(Φmm)160 TGK品番198-19-65-01 適合10Lまで 材質PP 高さ(mm)約48 耐熱温度(℃)100まで アズワン品番4-3146-01
1個
1,898 税込2,088
欠品中

Kartell(カルテル)広口びん PP
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP 規格DIN 13316 168
1本
317 税込349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。
タイプスクリューキャップ付き 材質ポリスチレン(PS)
1箱(200本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395 TGK品番198-19-30-01 品名水流ポンプ 材質PP 枝管外径(Φmm)9 上部接続口(Φmm)12
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

Kartell(カルテル)スパーテル
オートクレーブ可。 ナイロンコートグラスファイバー製
材質ナイロンコートグラスファイバー
1本
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
98 税込108
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
839 税込923
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。 オートクレーブ可。
容量(mL)50 目盛(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)42×60 材質ポリメチルペンテン(PMP) 種類ビーカー
1個
729 税込802
3日以内出荷

Kartell(カルテル)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー 仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能 目盛あり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)長方形トレー PP製 548
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP) 内寸(mm)345×510×110H
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷

Kartell(カルテル)粉末ロート PP製 167 Φ80
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)80 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)22 高さ(mm)約55(ロート部) 外径(Φmm)約81(ロート開口部) 足径(Φmm)15 足下外径(Φmm)約14.8 足内径(Φmm)約11.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Kartell(カルテル)膿盆 PP製 257
化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。 オートクレーブ可(+121℃)。
容量(mL)850 本体寸法(mm)260×55 材質ポリプロ PPピレン サイズ(cm)26×5.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)水中試験管立
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Kartell(カルテル)洗面器 PP製 10L 258 Φ350
白色の縁付き洗面器です。 非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。 +121℃で20分オートクレーブできます。
容量(L)10 寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160 仕様材質:ポリプロピレン 材質ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷