14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工鉄メタル
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの4倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2973 セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.5 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7~8 硬化時間(時間)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2974 セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.3 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.3kg
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
トラスコ品番595-2969 セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg 材質エポキシ樹脂 タイプ液体 容量(kg)1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 硬化時間(時間)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

関西パテ化工HL-SPS 10kgセット
微粒子のセラミックビーズとSiC粉を高配合した耐摩耗性に優れた工業用の補修パテです。150度までの耐熱温度があります。
用途粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に セット内容主剤、硬化剤、耐熱プライマー10cc、ガラステープ1M × 5cm、ヘラ 可使時間(分)45 主剤(kg)6.67 硬化剤(kg)3.33 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

関西パテ化工HL-QCS 4kgセット
20℃~25℃の雰囲気温度で、約1時間で完全硬化するクイックタイプ、0.5~1mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミル、製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備、スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の補修や 耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に。 可使時間(分)7~9 主剤(kg)2.67 硬化剤(kg)1.33 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
83,980 税込92,378
6日以内出荷

関西パテ化工HL-KM 10kgセット
0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングに。 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

関西パテ化工HL-K1 10kgセット
0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。高温域(150℃~230℃)での使用を推奨します。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒され、熱の掛かる部位の耐摩耗保護ライニングに。 可使時間(分)45 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
259,800 税込285,780
6日以内出荷

関西パテ化工鉄メタル 10kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)9 硬化剤(kg)1 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷

漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)0.45 硬化剤(kg)0.05 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したアルミナセラミックス粉高配合の耐熱性、耐摩耗性を付与した工業用の補修パテです。使用限界温度は250度です。
用途熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等、熱の掛かる機械装置や設備機器の補修や摩耗部の保護、再生、補修に。 可使時間(分)30 主剤(kg)0.44 硬化剤(kg)0.06 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷

自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。
用途機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に。 可使時間(分)50 主剤(kg)0.45 硬化剤(kg)0.05 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

関西パテ化工鉄メタル 1kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)0.9 硬化剤(kg)0.1 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

関西パテ化工ハイメタル
高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐熱、耐薬品、絶縁 硬化時間(時間)6 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL 適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)88~100 引張強度(MPa)41~50 曲げ強さ(MPa)72~82 使用限界温度(℃)250 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色 引張せん断接着強さ(MPa)12~16 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 連続耐熱温度(℃)-40~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)90 塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時) 発現時間(耐薬品性)15~24時間
1本(1kg)
59,980 税込65,978
7日以内出荷