13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.06kg 硬度(ショア D)88
1本(60g)
1,798 税込1,978
当日出荷

100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3~5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89~99 引張強度(MPa)16~21 曲げ強さ(MPa)26~35 硬化時間(時間)1 危険等級 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬度(ショア D)88
1箱(60g×2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

関西パテ化工耐摩メタル
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐油、耐塩水、耐薬品 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg 適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)61~75 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)41~50 収縮率(%)0.05 弾性係数縦4900~5200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)15~19 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)57 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
1本(0.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

関西パテ化工ダーウィン 60gx12本
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。 使用温度範囲200~-40 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)初期:7~10 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

関西パテ化工耐熱耐摩メタル
アルミナセラミックス粉を配合し、耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐熱耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐熱 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL 適合機器熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等 可使時間(分)30 圧縮強さ(MPa)120~140 引張強度(MPa)25~30 曲げ強さ(MPa)49~59 使用限界温度(℃)250 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色 引張せん断接着強さ(MPa)14~17 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 連続耐熱温度(℃)150~160 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
1本(0.5kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

関西パテ化工鉄メタル
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの4倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2973 セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.5 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7~8 硬化時間(時間)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2974 セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.3 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.3kg
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
40,980 税込45,078
6日以内出荷

関西パテ化工ガラパゴス 60gx12本
日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

関西パテ化工耐熱アルミメタル
アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。 特性耐熱 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL 適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等 可使時間(分)30 圧縮強さ(MPa)108~118 引張強度(MPa)78~88 曲げ強さ(MPa)98~109 使用限界温度(℃)250 外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色 引張せん断接着強さ(MPa)20~25 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 連続耐熱温度(℃)150~160 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)87 塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)
1本(0.5kg)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセットは、湿潤面や水中で安定した接着力と稠度を維持し、アルミナセラミック粉を高充填することにより、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。使い易いパテ状で、垂直面や天井面でも垂れ難く、塗り易く作業性良好です。耐摩耗性がありキャビテーションなどの損傷補修に最適。湿潤面、水中などの環境はもちろん乾燥状態であっても、安定した接着力と強度を維持します。
用途下水道の水路目地、コンクリートの湿潤面のひび割れ補修、水中、湿潤面での接着充填補修。ポンプケーシング等のキャビテーションやスクリュースクリューコンベアーとそのケーシングの耐摩耗補修。橋梁や歩道橋などの金属部の腐食防食補修や湿った環境での様々な補修に。 質量(kg)主剤0.25、硬化剤0.25 可使時間(分)60 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷