8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整 ホワイト 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全性、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 浸出試験適合、食品衛生法厚生省告示第370号規格適合です。耐熱温度は120度になります。
用途ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。 可使時間(分)50 主剤(kg)0.45 硬化剤(kg)0.05 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷

KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセットは、湿潤面や水中で安定した接着力と稠度を維持し、アルミナセラミック粉を高充填することにより、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。使い易いパテ状で、垂直面や天井面でも垂れ難く、塗り易く作業性良好です。耐摩耗性がありキャビテーションなどの損傷補修に最適。湿潤面、水中などの環境はもちろん乾燥状態であっても、安定した接着力と強度を維持します。
用途下水道の水路目地、コンクリートの湿潤面のひび割れ補修、水中、湿潤面での接着充填補修。ポンプケーシング等のキャビテーションやスクリュースクリューコンベアーとそのケーシングの耐摩耗補修。橋梁や歩道橋などの金属部の腐食防食補修や湿った環境での様々な補修に。 質量(kg)主剤0.25、硬化剤0.25 可使時間(分)60 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

関西パテ化工鉄メタル
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの4倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2973 セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.5 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7~8 硬化時間(時間)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2974 セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.3 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.3kg
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

関西パテ化工マジックV
マジックVは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした、画期的なパテです。 粒子が細かく仕上げ用パテに適しています。 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。 被着体及び仕上げ塗材との、付着性に優れている。 パサつきが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため、作業性が良好です。
用途石膏ボード目地処理及びその他・内装用ボード目地処理、内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理 ホワイト 使用方法1.目地部の清掃2.ファイバーテープ貼り付け3.目地に沿ってテープの眼が隠れるようにしたパテを塗布してください。この時石膏ボードの目地にきちんと充填しないとひび割れの原因になります。4.目地に沿って下パテが完全に隠れるように上パテを塗布してください。5.サンディング 主な用途その他 危険物の類別非危険物
1缶(6kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

関西パテ化工J-1コンパウンド
可とう性があり、ワレに強い。(カーボン繊維配合) 厚付けが出来、ヤセにくい。(特殊骨材配合) 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。(特殊充填材配合) 被着体及び仕上げパテ材との、付着性に優れている。(特殊樹脂配合)
用途厚付・中付、内・外部兼用。石膏ボード目地処理及びその他ボード目地処理、各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理 使用方法1.容器に所定量の水(J-1コンバウンド1kgに対して水500mml)を入れた後、J-1コンバウンドを散布するように少しづつ入れてください。2.J-1コンバウンドが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機会錬りの場合は1分間程度混錬りして下さい。3.混錬りが済んだら2~3分間放置し、その後硬い場合は少量の水を加え又柔らかい場合は、少量のJ-1コンバウンドを加え混錬りし、粘度調整をして下さい。 ライトグレー
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷