特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
397件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブタンガス120g goot(太洋電機産業)

    ブタンガス120g

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
    成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
    付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    608税込669
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • 熱収縮フィルム goot(太洋電機産業)

    熱収縮フィルム

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
    材質ポリオレフィン
  • 変換プラグ goot(太洋電機産業)

    変換プラグ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様3芯ー2芯変換プラグ質量(g)28
  • ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)

    ホットスライドカッター48W

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
    用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100消費電力(W)48最高温度(℃)480ヒーターセラミックヒーター
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業)

    基板用防湿コーティング剤 20ml

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
    用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上
  • ホットカッター goot(太洋電機産業)

    ホットカッター

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
    トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
  • 鉛フリーはんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り質量(kg)0.045質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
  • 発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業)

    発泡スチロールカッター

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
    用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
  • 家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)

    家庭用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス洗浄剤

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
    用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
  • ヒートシーラー goot(太洋電機産業)

    ヒートシーラー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
    付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
  • ソルダーアシスト goot(太洋電機産業)

    ソルダーアシスト

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
    トラスコ品番468-7167全長(mm)約180
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • ホットシーラー goot(太洋電機産業)

    ホットシーラー

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
    付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 交換丸型 スポンジ goot(太洋電機産業)

    交換丸型 スポンジ

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種ST-11
  • ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業)

    ケーブルストリッパー

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
  • ヒートペン goot(太洋電機産業)

    ヒートペン

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
    用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒータータイプ専用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
    全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    標準ノズル
    適合TP-100、TP-200AS
  • リール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    リール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
    仕様ヤニ入り
  • ヤニ入りはんだ goot(太洋電機産業)

    ヤニ入りはんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様ヤニ入り
  • デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
    用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
  • ナイロンロープカッター55W goot(太洋電機産業)

    ナイロンロープカッター55W

    goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
    付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827全長(mm)240質量(g)70電源(V)AC100消費電力(W)55コード長さ(m)1.5最高温度(℃)450
  • インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • 作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ goot(太洋電機産業)

    作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
    用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • 電気用フラックス goot(太洋電機産業)

    電気用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    439税込483
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
    成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%種別半田付け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 交換銅チップ goot(太洋電機産業)

    交換銅チップ

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先(銅チップ)です。
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換こて先です。
  • こて台 角型 goot(太洋電機産業)

    こて台 角型

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60