カテゴリ
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: goot(太洋電機産業)のすべての商品

ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
電子工作用はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷全長(mm)210消費電力(W)30付属品こて先(T-48B)質量(g)50電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
ガス式はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。全長(mm)175(キャップ含まず)使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
板金用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25
ホットボンドスタンド
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。全長(mm)215消費電力(W)70付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723質量(g)92電源(V)AC100設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
はんだ用ブローケース
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷ホビー用 少量はんだ SD-70/SD-80シリーズ専用の詰め替えケースです。使用するはんだを変えても、ケースは共通で使用できます。透明なので内容物の残量が一目で確認できます。キャップ先端の丸穴から糸状のものが引き出せます。円錐キャップで取り出しもスムーズ。材質PVC(ポリ塩化ビニル)内寸(mm)Φ16×77(キャップ部含まず)耐熱温度(℃)40
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
ライトコントローラー
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
こて先クリーナー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製付属品交換クリーナー1個トラスコ品番332-2530直径(Φmm)59高さ(mm)60質量(g)80
ガス式はんだこてプロピエゾ
goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。全長(mm)175連続使用時間45分付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
ステンレス用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
棒はんだ 60%
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
即熱はんだこて
goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。全長(mm)167消費電力(W)15(標準)/90(強)トラスコ品番364-2275質量(g)90電源(V)AC100最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
鉛フリーリール巻はんだ
goot(太洋電機産業)¥329税込¥3621個当日出荷業界標準の組成となっています。用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
板金用はんだこて
goot(太洋電機産業)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター