カテゴリ
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: goot(太洋電機産業)のすべての商品

プリント基板用はんだ500g
goot(太洋電機産業)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷エンジニアの厳しい要求に応える高純度リール巻きはんだです。仕様【鉛フリーはんだ】非対応その他【リール巻き鉛入りはんだ(ヤニ入り)スズ】60%トラスコ品番858-5933線径(Φmm)1
ホットピンセット専用こて台
goot(太洋電機産業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ホットピンセットXST-80シリーズにジャストフィットする専用こて台です。用途XST-80シリーズ専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付)
goot(太洋電機産業)¥959税込¥1,0551セット(3本)翌々日出荷用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。仕様キャップ付トラスコ品番641-7236適合本体ポストフラックスペンPP-1危険物の類別非危険物入数3本RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約10線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
銀メッキ部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥759税込¥8351個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
吸煙器
goot(太洋電機産業)¥109,500税込¥120,4501台翌々日出荷空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
SS-80AS用 ダクトホース
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷SS-80AS用ダクトホースです。用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
替こて先 RX-892AS用 10D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 B型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
センサーユニット
goot(太洋電機産業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
焼付防止剤
goot(太洋電機産業)¥3,398税込¥3,7381本(20mL)当日出荷高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900
低発塵性手袋
goot(太洋電機産業)¥669~税込¥736~1双翌々日出荷から12日以内出荷発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。入数(双)1
リストストラップ
goot(太洋電機産業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)。バンドの長さを調節できます。ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。静電気拡散材料が使用されている製品です。材質(コード被覆)ポリウレタンバンド幅(mm)20コードあり
基盤ホルダー
goot(太洋電機産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プリント基板をはんだ槽にディッピングする際、プリント基板を確実にホールドします。適合基板サイズ最大250mmトラスコ品番850-0118材質SUS幅(mm)(ツメ)55奥行(mm)260
ステンドグラス用温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
こて部ユニット
goot(太洋電機産業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷質量(g)41奥行(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)80コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2未満
N2ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450